SQUARE D I-Line 버스 웨이 플러그인 장치
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PHJ36060GNU31X | 60 | ₩ 9,728,727 | |
A | PHJ36060GNU33X | 60 | ₩ 10,257,553 | |
A | PHJ36060GNU44X | 60 | ₩ 14,165,454 | |
A | PHJ36100GNU31X | 100 | ₩ 11,290,366 | |
A | PHJ36100GNU33X | 100 | ₩ 11,819,174 | |
A | PHJ36100GNU44X | 100 | ₩ 15,727,093 | |
A | PHJ36150GNU33X | 150 | ₩ 23,945,729 | |
A | PHJ36150GNU31X | 150 | ₩ 23,416,904 | |
A | PHJ36150GNU44X | 150 | ₩ 27,853,631 | |
B | PJJ36250GNU33X | 250 | ₩ 31,513,361 | |
B | PJJ36250GNU31X | 250 | ₩ 30,759,277 | |
B | PJJ36250GNU43X | 250 | ₩ 34,042,901 | |
B | PJJ36250GNU44X | 250 | ₩ 37,080,277 |
I- 라인 버스 웨이 플러그인 유닛
Square D 버스웨이 회로 차단기는 I-Line 2 버스웨이 장치와 함께 사용됩니다. 이 J 프레임 차단기는 장시간, 단시간 및 순시 전류 제한 기능을 제공하는 프로그래밍 가능한 Micrologic 전자 트립과 원활한 설치를 위한 플러그 인 유닛 장착이 특징입니다. 4AWG ~ 6/2AWG(접지선) 및 0/3AWG ~ 0kcmil(위상 및 중성선) 크기의 전선을 수용하기 위한 350선식 내부 접지 버스가 장착되어 있습니다. 이 차단기는 안정적인 작동을 위해 UL 및 CSA 인증을 받았으며 60A - 250A 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배터리 특수 도구
- 데스크 무버 및 돌리 액세서리
- 스트라이킹 및 슬러 깅 렌치
- 조합 스타터
- 공압 제어 밸브
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 절단공구
- 세련
- 특수 안전 장비
- 소음 제어
- APPROVED VENDOR 코어 드 플러그
- CONDOR 폼 코어가있는 등받이
- JR SMITH 바닥 배수 바디
- REDINGTON 아워 미터 Ac 석영
- EDWARDS SIGNALING LED 비콘
- APOLLO VALVES A127 시리즈 감압 자동 제어 밸브
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, FKM 백킹 PTFE 다이어프램
- EATON 파워 페데스탈 미터 커버
- KERN AND SOHN OBB-AC 시리즈 스윙 아웃 콘덴서
- BROWNING 160번 체인용 강철 최소 내경 단일 스프로킷 C형