EDWARDS 신호 LED 비콘
필터
케이스 : NEMA4X , 분당 깜박임: 65 , 램프 수명: 148,000 시간. , 램프 종류: LED , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 평점: IP66, NEMA 4X , 사운드 레벨: 85dB @ 10 피트
스타일 | 모델 | 설치 | 색상 | 현재 그린 | 온도 운영. | 전원 | 전압 | 지름 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 57PLEDMM24AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 57PLEDMR120A | - | - | - | - | - | 120VAC 50 / 60Hz | - | - | - | RFQ
|
C | 57PLEDMB120A | - | 파란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 57PLEDMR24AD | - | - | - | - | - | 12/24Hz에서 50VDC/60VAC | - | - | - | RFQ
|
D | 57PLEDMA120A | - | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 57PLEDMA24AD | - | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 57PLEMG24AD | - | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 57PLEMW120A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 57PLEMG120A | - | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 57PLEDMB24AD | - | 파란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
F | 107XBRCMB24D | - | - | - | - | - | 24 VDC | - | - | - | RFQ
|
A | 57PLEDMM120A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 57PLEDMW24AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
G | 51XBRFR120A | 플러시, 패널, 벽 | - | 0.175 | 화씨 -31 ~ 160도 | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | ₩ 762,737 | |
H | 51XBRFW120A | 플러시, 패널, 벽 | - | 0.175 | 화씨 -31 ~ 160도 | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | ₩ 665,315 | |
I | 51XBRFB120A | 플러시, 패널, 벽 | - | 0.175 | 화씨 -31 ~ 160도 | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | ₩ 635,215 | |
J | 51XBRFA24D | 플러시, 패널, 벽 | - | 0.275 | 화씨 -31 ~ 160도 | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | ₩ 648,777 | |
I | 51XBRFB24D | 플러시, 패널, 벽 | - | 0.275 | 화씨 -31 ~ 160도 | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | ₩ 641,865 | |
K | 51XBRFG24D | 플러시, 패널, 벽 | - | 0.275 | 화씨 -31 ~ 160도 | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | ₩ 649,372 | |
G | 51XBRFR24D | 플러시, 패널, 벽 | - | 0.275 | 화씨 -31 ~ 160도 | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | ₩ 624,890 | |
H | 51XBRFW24D | 플러시, 패널, 벽 | - | 0.275 | 화씨 -31 ~ 160도 | - | 24 VDC | 6" | 7.375 " | ₩ 650,230 | |
J | 51XBRFA120A | 플러시, 패널, 벽 | - | 0.175 | 화씨 -31 ~ 160도 | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | ₩ 639,135 | |
K | 51XBRFG120A | 플러시, 패널, 벽 | - | 0.175 | 화씨 -31 ~ 160도 | - | 120 VAC | 6" | 7.375 " | ₩ 650,282 | |
E | 57PLEMG24ADB | 표면 또는 도관 | 초록색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,327,200 | |
D | 57PLEDMA24ADB | 표면 또는 도관 | 호박색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,332,677 | |
C | 57PLEDMB24ADB | 표면 또는 도관 | 파란색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,318,432 | |
D | 57PLEDMA120AB | 표면 또는 도관 | 호박색 | 0.250 | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,280,387 | |
A | 57PLEDMW24ADB | 표면 또는 도관 | 백 | AC 0.700A, DC 0.550A | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,272,757 | |
B | 57PLEDMR24ADB | 표면 또는 도관 | 빨간색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,222,620 | |
A | 57PLEDMM24ADB | 표면 또는 도관 | 마젠타 | AC 0.700A, DC 0.550A | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,327,200 | |
A | 57PLEMW120AB | 표면 또는 도관 | 백 | 0.250 | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,327,200 | |
B | 57플레드MR120AB | 표면 또는 도관 | 빨간색 | 0.250 | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,301,352 | |
A | 57PLEDMM120AB | 표면 또는 도관 | 마젠타 | 0.250 | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,318,957 | |
E | 57PLEMG120AB | 표면 또는 도관 | 초록색 | 0.250 | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,339,362 | |
C | 57PLEDMB120AB | 표면 또는 도관 | 파란색 | 0.250 | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,286,985 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리벳 팅 / 치핑 해머 선택
- 유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로
- 추락 방지 키트
- 케이블 비트
- 휘발성 유기 화합물 검출기
- HVAC 모터
- 폭기
- 자동차 인테리어
- 연소 테스트
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 폼 시트, 폴리에틸렌
- BURNDY Hytool 시리즈 크림퍼
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-18 Unf Lh
- ANVIL 와이드 스로트 탑 빔 C-클램프
- ANVIL 길쭉한 튜빙 클램프
- SPEARS VALVES PVC 실험실 볼 밸브, 밸브 및 어댑터 스레드 끝, EPDM
- REELCRAFT 단일 라인 용접 호스
- HUMBOLDT 다이얼 캘리퍼
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CSTS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BD 스타일, EL 시리즈, BD 스타일, 813 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기