그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 라이트 |
색상 | 백 |
현재 그린 | 0.250 |
지름 | 6.5 " |
분당 깜박임 | 65 |
높이 | 8" |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 수명 | 148,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 프레 넬 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 또는 도관 |
온도 운영. | 화씨 -31 ~ 150.8도 |
전원 | 120 VAC |
평점 | IP66, NEMA 4X |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 17.46 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 19.53 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 색상 | 현재 그린 | 온도 운영. | 전원 | 전압 | 지름 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57PLEDMA24ADB | 표면 또는 도관 | 호박색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,305,587 | ||
57PLEDMB24ADB | 표면 또는 도관 | 파란색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,240,610 | ||
57PLEMG24ADB | 표면 또는 도관 | 초록색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,306,497 | ||
57PLEDMM24ADB | 표면 또는 도관 | 마젠타 | AC 0.700A, DC 0.550A | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,306,497 | ||
57PLEDMR24ADB | 표면 또는 도관 | 빨간색 | AC 0.700A, DC 0.550A | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,252,702 | ||
57PLEDMW24ADB | 표면 또는 도관 | 백 | AC 0.700A, DC 0.550A | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 24VAC/DC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,260,280 | ||
57PLEDMA120AB | 표면 또는 도관 | 호박색 | 0.250 | 화씨 -31 ~ 150.8도 | 120 VAC | - | 6.5 " | 8" | ₩ 1,298,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.