경도 시험기
HO 시리즈 초음파 경도 시험기
HK-D 시리즈 모바일 Leeb 경도 시험기
경도 시험기
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | ISHR-P151 | ₩4,885,422 | ||
B | HDT-L411 | ₩1,239,997 | ||
C | HDT-L410 | ₩6,730,465 | ||
D | ISSB-B300 | ₩4,136,842 | ||
E | ISSB-C161 | ₩26,492,042 | ||
F | ISSB-D200-U | ₩33,099,675 | ||
G | ISH-RSR500-U | ₩22,119,720 | ||
H | ISH-RSR600-U | ₩30,834,982 | ||
I | ISHW-L20B | ₩7,110,792 | ||
I | ISHW-B92 | ₩5,923,750 | ||
J | ISH-SPHD | ₩6,065,727 | ||
K | ISH-R150 | ₩5,805,555 | ||
L | ISH-MRD200-U | ₩9,357,757 | ||
M | ISH-MR150-U | ₩8,203,912 | ||
N | ISSB-H131 | ₩25,014,500 | ||
O | ISH-BRV-U | ₩15,647,082 | ||
I | ISHW-L20 | ₩5,257,000 | ||
P | ISH-RSR400-U | ₩16,678,375 | ||
I | ISHW-L20A | ₩6,844,057 | ||
I | ISHW-B70 | ₩5,923,750 | ||
Q | ISH-RD200 | ₩7,933,870 | ||
F | ISSB-D300-U | ₩38,075,222 | ||
R | ISH-PHB | ₩2,402,627 | ||
S | ISH-SPHA | ₩6,481,055 | ||
I | ISHW-B75 | ₩5,695,130 |
HB 시리즈 아날로그 쇼어 경도 시험기
충격 센서
경도 시험기
AHBA 시리즈 비교 플레이트
HD 시리즈 디지털 쇼어 경도 시험기
HO-ACC 시리즈 교정 비교 플레이트
HMM 시리즈 모바일 Leeb 경도 시험기
벤치 탑 경도 시험기 ABC 저울
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3814 | AC4하하 | ₩ 8,883,437 |
경도 시험기, 펜 스타일, USB 연결
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R9030 | CD4DKA | ₩ 2,804,454 |
경도 시험기, 밀폐형, 휴대용, HB/HL/HRB/HRC/HS/HTN/HV, 볼
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
810-298-10 | CT3RNC | ₩ 9,177,297 |
경도 시험기, 펜 스타일, NIST 인증, USB 연결
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R9030-NIST | CD4DKB | ₩ 3,135,363 |
경도 시험기, Leeb, Leeb, 볼 압자
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3810 | CU4PDC | ₩ 6,764,292 |
"A" 스케일 경도계, 포켓 크기, 4자리 디스플레이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HT-6510A | CD4DJR | ₩ 726,345 |
콘크리트 테스트 해머, 2 x 6 x 1인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
타입 N | AB6VKJ | ₩ 1,208,550 |
볼 모양 헤드, 압력 및 골절 헤드, 최대 5kN 힘
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AC 02 | CE8GZE | ₩ 104,236 |
경도 시험기 A, 10~90HA, 볼
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HT-6510A | CT8VUX | ₩ 691,425 |
경도 시험기, 최대 175mm. 공작물 높이, 최대 1839N 테스트 포스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
D018 | CF3TFM | ₩ 7,828,800 | 자세히 |
경도 시험기
경도계는 고무, 엘라스토머, 네오프렌, 폴리 에스터, 수지, PVC 및 가죽과 같은 부드러운 소재의 경도를 측정하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 경도 시험기를 제공합니다. 스타 렛, 리드 악기 및 AMS. 리드 악기 포켓 크기의 디지털 스케일 경도계는 최대 및 평균 판독 기능과 함께 정확한 판독을 위한 4자리 LCD 화면을 갖추고 있습니다. 디스플레이는 배터리 잔량을 표시하고 배터리를 절약하는 자동 차단 기능이 있습니다. 이 경도계에는 현장에서 빠르게 조정할 수 있는 제로 버튼이 장착되어 있습니다. 일부 모델은 손쉬운 데이터 전송을 위해 USB 연결도 제공합니다.
더 알아보기
- 차단밸브
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 가스 용접 장비
- 농업 테스트
- 에폭시 어플리케이터 액세서리
- 수동 윈치
- 버스 드롭 및 트레이 케이블
- 체인 링크 울타리 하드웨어
- 왼손 삽입물
- APPROVED VENDOR 난간 연결부
- SCHNEIDER ELECTRIC 금속 조명 푸시 버튼 오퍼레이터
- BRADY 22.0mm 버튼 직경에 적합
- DIXON 딘 너트
- VULCAN HART 상단 트림
- SPEARS VALVES 버터플라이 밸브 CPVC EPDM 표준 밸브 시트 수리 키트
- BALDOR / DODGE 파라 플렉스 네오프렌 요소
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDNS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- ENDURA 가죽 절단 방지 장갑