AMS

AMS 카탈로그에는 토양 오거 및 프로브, 토양 가스 샘플러, 슬러지 및 침전물 샘플러 및 지반 공학 테스트 장비가 포함됩니다. AMS 토양 오거 표면에서 또는 표면 근처에서 교란된 토양 샘플을 얻기 위해 사용됩니다. 사용자 피로를 줄이기 위해 확장 부품이 있는 고무 그립 크로스 핸들이 장착되어 있습니다. 스테인리스 스틸 실린더와 텅스텐 카바이드 절삭 날이 있는 고탄소강 비트가 있어 가혹한 현장 학대를 견딜 수 있습니다.

상세 보기

견적요청

AMS 경도 시험기

경도 시험기(1개 상품)

AMS 토양 코어 샘플링 액세서리

토양 코어 샘플링 액세서리어댑터, 오거 팁, 캔버스 케이스, 체크 플랩, 오거 팁이 있는 코어 샘플러, 컵 라이너, 컵 세트, 실린더 커플링, 이중 토양 오거/샘플러 키트, 엔드 캡, 엔드 캡 인서트, 플랩 체크 밸브 캡 및 가스 증기 프로브 확장 포함(543 제품)

AMS 토양 오거 액세서리

토양 오거 액세서리토양 오거와 함께 사용하여 표면 또는 표면 근처에서 교란된 토양 샘플을 얻기에 적합한 어댑터, 오거 팁, 크로스 핸들, 익스텐션, 핑거 링, 풋 스텝 및 슬라이드 해머를 포함합니다.(344 제품)

AMS 토양 코어 샘플링 키트

토양 코어 샘플링 키트정확한 토양 테스트 애플리케이션을 위한 고품질 샘플을 제공합니다. 샘플 슬롯이 있는 교체 가능한 팁 토양 프로브, 십자 핸들, 조정 가능한 풋 스텝, 토양 이젝터 스쿠프, 청소용 브러시, 스패너 렌치, 톱니 모양 팁, XNUMX중 리드 플라이트 오거, 소형 휴대용 케이스 및 슬라이드 해머로 구성(46 제품)

AMS 준설선

준설스테인레스 스틸 / 분말 코팅 탄소강 준설선은 샘플링 챔버를 갖추고 배치 중에 물 흐름을 차단하고 허용하며 정면 충격파를 줄입니다. 바닥 표면에 닿으면 활성화되는 양방향 스프링 장착 메커니즘과 통합(6 제품)

AMS 토양 가스/증기 프로브 액세서리

토양 가스 / 증기 프로브 액세서리토양 또는 가스 모니터링 및 측량 작업은 물론 얕은 지하수 샘플 채취에 이상적입니다. 샘플 수집을 위해 AMS Retract-A-Tip, AMS 전용 팁 및 진공 펌프와 함께 사용할 수 있습니다. 별도의 착탈식 잭도 사용 가능(4 제품)

AMS PAPR 액세서리

PAPR 액세서리(1개 상품)

AMS 복합 렌치

조합 렌치(1개 상품)

AMS 특수 플라이어

특수 펜치(1개 상품)

AMS 참고 서적

참고 도서(1개 상품)

AMS 용접 스터드

용접 스터드(1개 상품)

AMS 무선 드릴

무선 드릴(3 제품)

AMS 테스트 장비

시험 장비(2 제품)

AMS 삽

(1개 상품)

AMS 해머 드릴

해머 드릴(3 제품)

AMS 배관 특수 공구

배관 특수 도구(1개 상품)

AMS 클레비스 핀

클레 비스 핀(1개 상품)

AMS O링

오 - 링(1개 상품)

AMS 파이프 렌치

파이프 렌치(1개 상품)

AMS 너트 및 와셔

너트와 와셔(2 제품)

AMS 볼 페인 해머

볼핀 해머(1개 상품)

AMS 샘플링 백

샘플링 백(3 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

AMS의 MPN은 동일한 Humboldt 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동일한 AMS 토양 샘플링 오거를 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수도 있습니다.

배송

AMS 토양 코어 샘플러 및 오거는 4~8피트 또는 11~60인치 범위의 길이로 제공됩니다. 이 토양 오거는 소형에서 대형까지 제공됩니다. 따라서 일부 제품은 배송 중 파손될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

암스 소개

AMS 카탈로그에는 토양 오거 및 프로브, 토양 가스 샘플러, 슬러지 및 침전물 샘플러 및 지반 공학 테스트 장비가 포함됩니다. AMS 토양 오거 표면에서 또는 표면 근처에서 교란된 토양 샘플을 얻기 위해 사용됩니다. 사용자 피로를 줄이기 위해 확장 부품이 있는 고무 그립 크로스 핸들이 장착되어 있습니다. 스테인리스 스틸 실린더와 텅스텐 카바이드 절삭 날이 있는 고탄소강 비트가 있어 가혹한 현장 학대를 견딜 수 있습니다.

주요 상품명

테이퍼탑 베일러

테이퍼탑 베일러

내경 2인치 이상의 웰에서 대표성 있는 시료를 채취할 수 있습니다. 구조적 견고성을 위해 스테인리스 스틸 본체를 사용했으며, 테이퍼형 상단 및 루프는 응력을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 테플론 체크볼과 하단 피팅은 점착 방지 기능을 보장합니다. 하단 피팅은 쉽게 분리할 수 있습니다. ...

오염 제거. 테이퍼진 반폐쇄형 상단은 우물에서의 회수를 용이하게 하고 이물질로부터 보호합니다.

파워프로브

파워프로브

트레일러, 픽업트럭, 트랙 및 다양한 AMS 직접 푸시 장비에 장착됩니다. 건물 내부 또는 오프로드 지역에 접근할 수 있습니다. 토양 가스, 지하수 샘플 및 토양 채취용으로 설계되었습니다.

Ams의 경쟁 우위

다이렉트 푸시 기술

다이렉트 푸시 기술

다용성과 이동성을 제공하는 다이렉트 푸시 리그. 유압 해머와 리그의 정적 중량을 사용하여 비고결 재료에 직접 푸시 툴링을 허용합니다. 툴링을 지하로 밀어넣는 데 유압을 사용하지만 토양을 제거하지 않아 매우 작은 시추공이 생성됩니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

토양 프로브는 어떻게 사용합니까?

  • 뾰족한 끝을 흙에 넣습니다.
  • 최대한 깊숙이 밀어넣은 다음 천천히 위로 당깁니다.
  • 이것은 여러 층의 토양 샘플을 채취하는 데 도움이 되며 사용자가 화분 전체의 수분 수준을 느낄 수 있도록 합니다.

토양 샘플은 얼마나 깊이 채취해야합니까?

  • 정원 및 재배 작물 - 0~6인치
  • 목초지 및 잔디 - 6인치 이상(식물 잔류물 제거)
  • 과일 작물 및 나무 - 2개의 샘플을 채취해야 합니다. 하나는 0~8인치 깊이에 다른 하나는 8~16인치 깊이에 있습니다.