수동 윈치
수동 윈치는 무거운 짐을 수동으로 들어 올리거나 내리거나 당기는 데 사용되는 기계 도구입니다. 그들은 일반적으로 돛을 올리거나 닻을 들어 올리는 해양 환경에서 사용됩니다....자세히 보기
기어드 핸드 윈치
수동 윈치, 강철 몸체, 고무 손잡이
Dayton 수동 윈치는 산업 현장에서 무거운 물건을 들어 올리고, 당기고, 내리고, 운반하도록 설계되었습니다. 이 장치는 스퍼/웜 기어가 스퍼 기어를 통해 토크를 높이거나 낮추고 편안함을 더하기 위해 성형 그립이 있는 고무 처리된 핸들이 특징입니다. 가장 가혹한 조건과 최대 10000lb 용량의 하중을 처리할 수 있도록 아연 도금 마감 처리된 내구성 있는 강철로 만들어졌습니다. 선택한 모델에는 핸들을 놓았을 때 하중을 지탱하는 데 도움이 되는 활성화된 디스크 브레이크가 있어 우발적인 부상이나 품목 손상을 방지할 수 있습니다. 4.875인치에서 18.75인치 사이의 높이로 제공되는 다양한 래칫 수동 윈치 중에서 선택하십시오.
Dayton 수동 윈치는 산업 현장에서 무거운 물건을 들어 올리고, 당기고, 내리고, 운반하도록 설계되었습니다. 이 장치는 스퍼/웜 기어가 스퍼 기어를 통해 토크를 높이거나 낮추고 편안함을 더하기 위해 성형 그립이 있는 고무 처리된 핸들이 특징입니다. 가장 가혹한 조건과 최대 10000lb 용량의 하중을 처리할 수 있도록 아연 도금 마감 처리된 내구성 있는 강철로 만들어졌습니다. 선택한 모델에는 핸들을 놓았을 때 하중을 지탱하는 데 도움이 되는 활성화된 디스크 브레이크가 있어 우발적인 부상이나 품목 손상을 방지할 수 있습니다. 4.875인치에서 18.75인치 사이의 높이로 제공되는 다양한 래칫 수동 윈치 중에서 선택하십시오.
WALL 시리즈 핸드 윈치
수동 윈치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ESB-1-SI | ₩4,324,267 | |
B | GM-10-GS-SI | ₩3,975,545 | |
C | GM-20-GS-SI | ₩5,698,875 | |
D | ESB-3-SI | ₩6,349,822 | |
E | GM-3-SI | ₩1,958,705 | |
F | GM-10-SI | ₩2,685,235 | |
G | GM-1-GS-SI | ₩2,252,232 | |
H | ESB-5-SI | ₩6,823,512 | |
I | GM-5-SI | ₩2,165,047 | |
J | GM-1-SI | ₩1,342,617 | |
K | GM-5-GS-SI | ₩3,507,665 | |
L | GM-3-GS-SI | ₩3,243,204 | |
M | GM-20-SI | ₩3,298,435 | |
N | GM-30-SI | ₩5,129,250 | |
O | GM-30-GS-SI | ₩8,413,142 | |
P | ESB-10-SI | ₩7,706,965 |
수동 윈치
핸드 윈치
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 프레임 색상 | 프레임 마감 | 전체 폭 | 프레임 재질 | 기어비 | 기어 타입 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 462 | ₩849,677 | |||||||||
B | M4022 | ₩822,080 | |||||||||
C | M4022PB | ₩1,007,667 | |||||||||
D | 4622PB | ₩1,570,817 | |||||||||
E | M4042PBSS | ₩2,514,645 | |||||||||
C | M4312 | ₩1,423,695 | |||||||||
E | M4312PBSS | ₩2,907,170 | |||||||||
F | 472 | ₩1,708,560 | |||||||||
C | M4312PB | ₩1,684,637 | |||||||||
G | 4WM2 | ₩2,448,302 | |||||||||
H | 482B | ₩5,388,880 | |||||||||
F | 482 | ₩3,548,807 | |||||||||
I | M452 | ₩4,045,475 | |||||||||
J | M452B | ₩4,560,867 | |||||||||
K | M492 | ₩4,942,770 | |||||||||
L | M492B | ₩5,776,942 |
WG2000 시리즈 웜기어 윈치
Dutton-Lainson WG2000 시리즈 웜기어 윈치는 수평 및 수직 방향 모두에서 사용하기 위해 운반 및 리프팅 작업용으로 설계되었습니다. 이 장치는 프리휠 모드 또는 기타 메커니즘이 필요하지 않은 견고한 용접 릴을 특징으로 하며 크랭킹이 중지되면 자동으로 회전을 중지하여 적재물을 제자리에 고정합니다. 일부 모델에는 5/8인치 육각 드라이브가 장착되어 있어 속도와 생산성을 높이는 드라이브 샤프트에 직접 연결된 전기 드릴의 도움으로 작업할 수 있습니다. 모든 장치는 표준 아연 도금보다 3배의 내부식성을 제공하기 위해 RoHS를 준수하는 아연 도금 TUFFPLATE 마감이 있는 강철 구조를 특징으로 합니다.
Raptor Supplies Dutton-Lainson도 제공합니다. DL 시리즈 핸드 윈치최대 2000lb의 하중을 수평 이동하기위한 래칫 메커니즘이 특징입니다.
Dutton-Lainson WG2000 시리즈 웜기어 윈치는 수평 및 수직 방향 모두에서 사용하기 위해 운반 및 리프팅 작업용으로 설계되었습니다. 이 장치는 프리휠 모드 또는 기타 메커니즘이 필요하지 않은 견고한 용접 릴을 특징으로 하며 크랭킹이 중지되면 자동으로 회전을 중지하여 적재물을 제자리에 고정합니다. 일부 모델에는 5/8인치 육각 드라이브가 장착되어 있어 속도와 생산성을 높이는 드라이브 샤프트에 직접 연결된 전기 드릴의 도움으로 작업할 수 있습니다. 모든 장치는 표준 아연 도금보다 3배의 내부식성을 제공하기 위해 RoHS를 준수하는 아연 도금 TUFFPLATE 마감이 있는 강철 구조를 특징으로 합니다.
Raptor Supplies Dutton-Lainson도 제공합니다. DL 시리즈 핸드 윈치최대 2000lb의 하중을 수평 이동하기위한 래칫 메커니즘이 특징입니다.
핸드 윈치
스타일 | 모델 | 폭 | 베이스 플레이트 길이 | 베이스 플레이트 폭 | 생산 능력 | 깊이 | 기어비 | 손잡이 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HWSS-1200-NR | ₩528,640 | |||||||||
B | HWSS-1800-NR | ₩967,781 | |||||||||
C | HWSS-2600-NR | ₩1,162,356 |
수동 및 웜 기어 핸드 윈치
핸드 윈치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | OZ1500BWSS | ₩1,351,577 | RFQ |
B | OZ1000BWSS | ₩735,980 | RFQ |
수동 윈치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | OZ1500BW | ₩348,495 | |
B | OZ2000BW | ₩433,300 | |
C | OZ2000BWSS | ₩1,597,120 |
헤비 듀티 브레이크 윈치
Dutton-Lainson 헤비 듀티 브레이크 윈치는 필요한 높이에서 적재물을 고정하고 싣고 내리는 동안 떨어지는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 이 강철 핸드 윈치는 최대 3500lb의 하중을 지탱할 수 있는 리프팅 유형 윈치 스퍼 기어와 낙하를 방지하기 위한 자동 브레이크 기능을 갖추고 있습니다. 그들은 쉬운 기어 회전을 위해 성형 그립으로 덮인 견고한 강철 핸들을 갖추고 있습니다. 표면에 분말 코팅 또는 아연 도금 마감으로 제공되는 다양한 핸드 윈치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dutton-Lainson 헤비 듀티 브레이크 윈치는 필요한 높이에서 적재물을 고정하고 싣고 내리는 동안 떨어지는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 이 강철 핸드 윈치는 최대 3500lb의 하중을 지탱할 수 있는 리프팅 유형 윈치 스퍼 기어와 낙하를 방지하기 위한 자동 브레이크 기능을 갖추고 있습니다. 그들은 쉬운 기어 회전을 위해 성형 그립으로 덮인 견고한 강철 핸들을 갖추고 있습니다. 표면에 분말 코팅 또는 아연 도금 마감으로 제공되는 다양한 핸드 윈치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
손 윈치를 당기기
Dutton-Lainson 당김 유형 스퍼 기어 핸드 윈치는 수평 로딩/언로딩 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 강철 핸드 윈치는 최대 보유 용량이 3200lb이며 부식을 방지하기 위해 분말 코팅 처리되어 있습니다. 그들은 쉬운 기어 회전 작업을 위해 성형 그립으로 덮인 강철 핸들이 장착되어 있습니다. 3.7:1 및 5.4:1 기어비로 제공되는 다양한 핸드 윈치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dutton-Lainson 당김 유형 스퍼 기어 핸드 윈치는 수평 로딩/언로딩 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 강철 핸드 윈치는 최대 보유 용량이 3200lb이며 부식을 방지하기 위해 분말 코팅 처리되어 있습니다. 그들은 쉬운 기어 회전 작업을 위해 성형 그립으로 덮인 강철 핸들이 장착되어 있습니다. 3.7:1 및 5.4:1 기어비로 제공되는 다양한 핸드 윈치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
평 기어 핸드 윈치
Dutton-Lainson 스퍼 기어 핸드 윈치는 필요한 높이에서 하중을 유지하고 트레일러에서 물체를 적재/하역하도록 설계되었습니다. 창고 및 산업 분야의 호이스팅 애플리케이션에 이상적입니다. 이 강철 핸드 윈치는 최대 1200lb의 하중을 지탱할 수 있는 리프팅 유형 윈치 스퍼 기어를 특징으로 합니다. 그들은 쉬운 기어 회전 작업을 위해 성형 그립으로 덮인 견고한 강철 핸들이 장착되어 있습니다. 5.4:1 및 4.4:1 기어비로 제공되는 다양한 핸드 윈치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dutton-Lainson 스퍼 기어 핸드 윈치는 필요한 높이에서 하중을 유지하고 트레일러에서 물체를 적재/하역하도록 설계되었습니다. 창고 및 산업 분야의 호이스팅 애플리케이션에 이상적입니다. 이 강철 핸드 윈치는 최대 1200lb의 하중을 지탱할 수 있는 리프팅 유형 윈치 스퍼 기어를 특징으로 합니다. 그들은 쉬운 기어 회전 작업을 위해 성형 그립으로 덮인 견고한 강철 핸들이 장착되어 있습니다. 5.4:1 및 4.4:1 기어비로 제공되는 다양한 핸드 윈치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
DL 시리즈 래칫 핸드 윈치
Dutton-Lainson 풀링 스퍼 기어 핸드 윈치는 트레일러와 캐리어에서 적재물의 수평 이동에 사용됩니다. 이 스틸 핸드 윈치는 부식 방지를 위해 분말 코팅된 프레임을 특징으로 하며 최대 2500lb의 수용력을 가지고 있습니다. 빠른 작동을 위한 래칫 동작 핸들과 편안하고 쉽게 당길 수 있는 고무 처리된 핸들 그립이 장착되어 있습니다. 다양한 핸드 윈치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dutton-Lainson 풀링 스퍼 기어 핸드 윈치는 트레일러와 캐리어에서 적재물의 수평 이동에 사용됩니다. 이 스틸 핸드 윈치는 부식 방지를 위해 분말 코팅된 프레임을 특징으로 하며 최대 2500lb의 수용력을 가지고 있습니다. 빠른 작동을 위한 래칫 동작 핸들과 편안하고 쉽게 당길 수 있는 고무 처리된 핸들 그립이 장착되어 있습니다. 다양한 핸드 윈치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
핸드 윈치 스퍼 기어 2000lb 스테인리스 스틸(브레이크 포함)
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
36 년 | AH7MDL | ₩ 4,378,307 |
핸드 윈치 평 기어 브레이크 없음 250 Lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ATP1 | AG6DKJ | ₩ 391,684 |
천장 장착형 윈치 브레이크, 실버 프레임 색상, 스틸 프레임
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B4010 | AG3RCM | ₩ 673,420 |
스트랩이있는 핸드 윈치, 스퍼 기어, 3.7 : 1 기어비
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3FKE5 | AG6PUD | ₩ 91,367 |
수동식 윈치, 브레이크 포함, 최대 450Kg 짐
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0590 | CJ4LED | ₩ 102,743 | 자세히 |
미니 핸드 브레이크, 270mm 작동 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0483 | CF3RNH | ₩ 418,320 | 자세히 |
자주하는 질문
수동 윈치가 처리할 수 있는 최대 무게는 얼마입니까?
이 수동 윈치는 2600lb의 최대 하중을 처리하도록 설계되었습니다.
Dayton 수동 윈치를 습하거나 부식성 환경에서 사용할 수 있습니까?
예, Dayton 수동 윈치는 습하고 부식성 환경을 견딜 수 있도록 전해 연마 또는 아연 도금 마감 처리된 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 재질로 제공됩니다.
웜 기어 윈치는 무엇입니까?
수동 윈치의 웜기어는 하중을 들어올리기 위해 교차하지 않는 샤프트 사이에서 동력과 동작을 전달하는 데 사용됩니다. 이 웜기어 윈치는 공간이 제한된 응용 분야에 이상적입니다.
더 알아보기
- 유출방지용품
- 비닐
- 지붕 통풍기
- 솔레노이드
- 유압 씰
- 크림핑 장비 다이
- 축 상향식 배기 환기 장치
- 플라스틱 롤
- 스테퍼 모터 컨트롤러
- 유연한 스트립 히터
- REESE 수신기 잠금 5/8 및 1/2인치
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 11/16-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 전기 볼 밸브, SR 스레드, EPDM
- SPEARS VALVES 4 엘보우 콤팩트 잔디 회전 조인트, 회전 Mipt x Fipt
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 1/2인치 호흡 공기 호스
- ZURN 완성된 플로어 액세스 하우징
- BALDOR / DODGE 임페리얼 IP, XNUMX볼트 필로우 블록, 솔리드 구면 롤러 베어링
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E2, 엘라스토머 커플링
- SPARTAN SCIENTIFIC 3825 시리즈 솔레노이드 밸브
- PARKER 호스 어셈블리