VESTIL OLF 시리즈 오버헤드 로드 리프터
필터
조정 가능한 여유 높이: 38 3/4 ", 50 1/2", 62 1/4 " , 색상: 파란색 , 포크 높이: 2" , 포크 길이: 43.13 " , 포크 폭: 4" , 키: 86.06 " , 포함: 고정 포크 폭 27 1/2" , 길이: 48.13 " , 재료: 강철 , 맥스. 키: 86.06 " , 최대. 여행 거리: 23.5 " , 플랫폼 길이: 43.13 " , 플랫폼 재질: 강철 , 플랫폼 폭: 27.5 " , 전원: Manual , 너비: 27.5 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식품 서비스 온도계
- 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관
- 용접 담요 커튼 및 스크린
- 안전 및 차단 스위치 액세서리
- 접점 블록이있는 조명 푸시 버튼
- 유압시스템 구성품
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 배관 호스
- 솔레노이드
- 음식 서비스 매점 장비
- BRADY 파이프 마커, 배관 벤트
- HOFFMAN 인클로저, 힌지 형 커버
- BANJO FITTINGS 노즐 파이프
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/16-12 Un
- SPEARS VALVES CPVC 바스켓 스트레이너, 소켓 끝단, EPDM 씰 SS 스크린
- EATON E2N Type Mining Complete 배선용 차단기
- DAYTON 윤활유
- MASTER APPLIANCE 손잡이
- KEN-TOOL 타이어 로테이터
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, M, V 벨트 시브