식품 서비스 온도계 | Raptor Supplies 대한민국

식품 서비스 온도계

필터

TAYLOR -

액체로 채워진 식품 서비스 온도계

스타일모델정확성온도. 범위가격
A3509+/- 2도 F, +/- 2도 C-20도 ~ 80도₩4,200
B5921N+/- 10도 F100도에서 600도까지₩16,887
C59271도 F-20도 ~ 60도₩29,680
CONTROL COMPANY -

방수 온도계

스타일모델가격
A4202₩112,752
B4203₩118,737
TRUTEMP -

사탕 온도계

스타일모델길이온도. 범위가격
A35056"100도에서 380도까지₩14,962
B35108"100도에서 400도까지₩6,037
TRUTEMP -

냉장고 냉동고 온도계

스타일모델정확성케이스 재질렌즈 재질온도. 범위가격
A3503+/- -2도 F플라스틱플라스틱-20도 ~ 86도₩8,050
B3507+/- 2도 F스테인리스 강유리-20도 ~ 80도₩14,245
스타일모델온도. 범위가격
ATA-9-6-0-1200 ~ 120°F₩640,780
RFQ
ATA-9-31/5-30-30030 ~ 300°F₩407,540
RFQ
TAYLOR -

디지털 식품 서비스 온도계

스타일모델줄기 길이정확성케이스 재질줄기 재질온도. 범위다이얼 크기지름디스플레이가격
A9405-HACCP 범위에서 +/- 1---40도 ~ 450도--LCD₩678,982
B1470---스테인리스 강32도에서 392도까지--멀티 라인 LCD₩48,194
C1443-+/- 0.1도 F / C---4도 ~ 140도--LCD₩16,975
D9848 FDA3"+/- 2도 F-스테인리스 강-40도 ~ 450도1.5 "1.5 "LCD₩50,925
E9847 FDA3.5 "-플라스틱스테인리스 강-40도 ~ 450도1.5 "1.5mmLCD₩43,120
F98353.75 "1도 FABS304 스테인레스 스틸-40도 ~ 450도-1 / 6 "LED₩44,537
G9877 FDA3.75 "+/- 1.8도 F, +/- 1도 CABS 플라스틱304 스테인레스 스틸-40도 ~ 450도-1 / 6 "LCD₩41,212
H9867 FDA4"+/- 2도 F 14도 ~ 212도 F-스테인리스 강-40도 ~ 572도--LCD₩98,507
I9842 FDA4"-플라스틱스테인리스 강-40도 ~ 450도1.5 "1.5mmLCD₩36,732
J9878E4.5 "--스테인리스 강-40도 ~ 500도2"1.5mmLCD₩68,757
K98365"+/- 2도 F, +/- 1도 C플라스틱스테인리스 강-40도 ~ 450도--LCD₩29,907
L9839159"+/- 2도 F, +/- 1도 C-스테인리스 강-40도 ~ 450도--LCD₩28,175
TAYLOR -

기계식 식품 서비스 온도계

스타일모델온도. 범위정확성케이스 재질다이얼 크기지름디스플레이길이렌즈 재질가격
A5981N-20도 ~ 80도+/- 2도 F, +/- 2도 C스테인리스 강2.75 "2.75 "아날로그-유리₩15,470
B6072N0도에서 220도까지+ /-1의 %스테인리스 강1"1"아날로그6"폴리 카보네이트₩18,847
C8018N0도에서 220도까지+/- 2도 F, +/- 1도 C플라스틱1.75 "-안티 시차-비산 방지 플라스틱₩12,127
D6DKE1100도에서 180도까지130도 ~ 180도 F +/- 5도-2"2.75 "아날로그2.75 "-₩7,805
E6DKD7100도에서 600도까지화씨 5도에서 +/- 350도-2.25 "2 9 / 16 "아날로그3.25 "-₩14,262
F6021100도에서 700도까지+/- 10도 F / C스테인리스 강2"2"아날로그--₩19,460
COOPER ATKINS -

기계식 식품 서비스 온도계

스타일모델정확성다이얼 크기지름줄기 재질온도. 범위가격
A330-----40도 ~ 120도₩9,327
B3270-05+/- 1도 F2.5 "1 / 4 "스테인리스 강50도에서 550도까지₩62,282
C535-0-8+/- 5도 F1.5 "1.5 "마그네틱 백-20도 ~ 120도₩10,902
D24HP+/- 25도 F2"2"스테인리스 강100도에서 600도까지₩19,110
RUBBERMAID -

기계식 식품 서비스 온도계

스타일모델다이얼 크기줄기 재질온도. 범위가격
AFGTHO550-스테인리스 강60도에서 580도까지₩21,840
BFGTHP220DS1"304 스테인레스 스틸0도에서 220도까지₩23,730
CFGR80DC2"스테인리스 강-20도 ~ 80도₩25,357
TRUTEMP -

튀김 온도계 50-550f

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3522AG4YNV₩ 30,187
REED INSTRUMENTS -

적외선 온도계, 식품 서비스, 8:1 광학 해상도, 200 deg. 씨

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
FS-200CD4CYD₩ 180,345
SUPCO -

온도계 40 ~ 180도 F 6인치 길이

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
ST1236-31AH6FPB₩ 80,692
TRUTEMP -

포켓 테스트 온도계 40-450f

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3519AG4YNU₩ 33,162
TRUTEMP -

포켓 테스트 셰프 온도계 50-550f

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3517AG4YNR₩ 16,642
TRUTEMP -

요리사 온도계 0-220f

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3512AG4YNN₩ 10,920
TRUTEMP -

육류 온도계 120-190f

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3504AG4YNH₩ 14,525
EXTECH -

디지털 식품 서비스 온도계 스테인리스 Lcd

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TM55AG2AEW₩ 112,612
COOPER ATKINS -

냉장고 / 냉동고 온도계

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
PM180-01AF7LJY₩ 295,890
DURAC -

식품 서비스 온도계 식품 안전 -40 ~ 450F

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3KTK2AC9VTV₩ 78,907
COOPER ATKINS -

식품 서비스 온도계 냉장고 / 냉동고 -22 To122 F

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
2560AB8ABZ₩ 49,630
WATTS -

액체 충전 각도 온도계, 30 ~ 240 Deg. 에프

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TL-5-2-30-240BT4VMF₩ 211,148
자세히
12

식품 서비스 온도계

식품 온도계는 박테리아 성장 및 식 인성 질병을 예방하는 데 필요한 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 넓은 범위의 통제 회사, 쿠퍼 앳킨스, 데이마크, 듀락, Extech, Reed Instruments, Rubbermaid, San Jamar, Supko, Taylor 및 Trutemp 레스토랑 온도계는 냉장고, 오븐 및 냉동고의 온도를 측정하는 데 널리 사용됩니다. 테일러 식품 온도계는 오븐 내부와 외부의 온도를 판독하는 데 이상적이며 음식이 준비 될 때 경보 신호를 보냅니다. 이 장치에는 요리, 재가열, 냉각 및 해동 중에 뾰족한 금속 줄기를 음식에 삽입하여 내부 음식 온도를 확인하는 미끄럼 방지 클립이있는 스테인리스 스틸 프로브가 있습니다. 또한 뒷면에 자석이있어 쉽게 장착하고 스토브에 접근 할 수 있으며 사용하지 않을 때 배터리 수명을 절약 할 수있는 ON / OFF 스위치가 있습니다. 디지털 온도계는 접을 수있어 컴팩트하게 보관할 수 있으며 화씨 32 ~ 392 도의 온도 범위에서 정확하게 읽을 수 있습니다. 트루템프 식품 온도계에는 조절 가능한 온도 표시기, 2 인치 유리 다이얼 및 추가 강도와 내구성을위한 스테인리스 스틸 케이스 재질이 있습니다. 이 NSF 등재 온도계에는 +/- 12도 F의 정확도로 온도를 측정 할 수있는 10 인치 스테인리스 스틸 프로브가 있습니다.