항목 | 유압 팔레트 틸터 |
베이스 길이 | 41 " |
기본 너비 | 24 " |
도 | 90 |
입술 높이 | 12 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
낮은 높이 | 8" |
최대 플랫폼 길이 | 54 " |
최대 플랫폼 폭 | 54 " |
최소 플랫폼 길이 | 38 " |
최소 플랫폼 폭 | 24 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 2 |
Time | 22 초. |
선박 중량 (kg) | 360 |
원산지 | US |
모델 | Time | 기본 너비 | 도 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-024038-0020-90 | 11 초. | 24 " | 90 | 2000의 파운드. | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | - | RFQ
|
STL-044044-0025-30 | 5 초. | 24 " | 30 | 2500 파운드 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
SLT-044044-0025-45 | 8 초. | 24 " | 45 | 2500 파운드 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
STL-044044-0040-30 | 5 초. | 24 " | 30 | 4000의 파운드. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
STL-044044-0040-45 | 8 초. | 24 " | 45 | 4000의 파운드. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
STL-044044-0060-30 | 5 초. | 24 " | 30 | 6000의 파운드. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
STL-044044-0060-45 | 8 초. | 24 " | 45 | 6000의 파운드. | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.