항목 | 전동 팔레트 리프터 |
포크 높이 낮추기 | 3.3 " |
올려 진 포크 높이 | 31.5 " |
포크 길이 | 46 " |
포크 너비 | 6.5 " |
승강기 | 배터리 |
부하 용량 | 2200의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 높이 | 48 " |
전체 길이 | 61 " |
전체 폭 | 27 " |
피벗 | 180 학위 |
롤러 직경 | 3" |
롤러 재질 | 나일론 |
텔레 스코핑 | 가능 |
전압 | 12 |
휠 재질 | 나일론 |
포크 폭 | 27 " |
포크 사이 폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 148.05 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
모델 | 휠 재질 | 포크 길이 | 길이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 롤러 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272939 | 몰돈 폴리 우레탄 | 45 " | 60 " | 3000의 파운드 | 48.5 " | 60 " | 21 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 6,767,001 | |
272937 | 몰돈 폴리 우레탄 | 45 " | 60 " | 3000의 파운드 | 48.5 " | 60 " | 27 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 6,971,121 | |
272460 | 몰돈 폴리 우레탄 | 45 " | 60 " | 2200의 파운드 | 48.5 " | 60 " | 21 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 6,549,250 | |
272461 | 몰돈 폴리 우레탄 | 45 " | 63 " | 2200의 파운드 | 48.5 " | 63 " | 27 " | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 6,549,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.