항목 | 전동 팔레트 리프터 |
색상 | 노란색 |
포크 높이 낮추기 | 3.3 " |
올려 진 포크 높이 | 31 " |
포크 길이 | 45 " |
포크 너비 | 6.5 " |
길이 | 63 " |
승강기 | 배터리 |
부하 용량 | 2200의 파운드 |
전체 높이 | 48.5 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 27 " |
피벗 | 180 학위 |
롤러 직경 | 3" |
롤러 재질 | 몰돈 폴리 우레탄 |
텔레 스코핑 | 아니 |
전압 | 12 |
휠 재질 | 몰돈 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 27 " |
포크 사이 폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 167.4 |
선박 높이 (cm) | 123.19 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.