GREENLEE 스피드 펀치, 10게이지
스타일 | 모델 | 구멍 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 7212SP-1-1 / 2P | 1-1 / 2 " | ₩ 203,385 | |
B | 7212SP-1-1 / 4P | 1-1 / 4 " | ₩ 163,590 |
스피드 펀치, 10 게이지
Greenlee 10 게이지 속도 펀치는 알루미늄, 유리 섬유, 연강 또는 플라스틱 가공물에 구멍을 뚫는 데 이상적입니다. 이 펀치는 크로스 스레딩을 방지하기 위한 노스레드 펀치 설계와 펀치를 제자리에 고정하기 위한 혁신적인 SPEED LOCK 메커니즘이 특징입니다. 최대 3배 빠른 설치 및 분해가 가능하며 1-1/2 및 1-1/4인치 구멍 크기로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 자재 리프트 액세서리
- 다이아몬드 톱날
- 접착제
- 모터 리드 분리 액세서리
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 베어링스
- 파일
- 디스 펜싱 건
- 덕트 팬 및 액세서리
- 피팅
- APPROVED VENDOR 디지털 패널 마운트 온도계
- CENTURY 개방형 Dripproof Ridgid Base Mouting Pool 및 Spa 펌프 모터
- STANT 금속 라디에이터 캡
- HARRINGTON 전동 트롤리가있는 NERM 전기 체인 호이스트
- DIXON 영국 어댑터
- VULCAN HART 파이프 피팅
- HOFFMAN 유형 1 소형 인클로저
- SPEARS VALVES PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 P447 수평 트윈 티, 모든 허브
- MORSE DRUM 견과류
- GROVE GEAR EL 시리즈, HMQ-H1 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기