녹아웃 홀 펀치
녹아웃 홀 펀치는 연강, 판금, 알루미늄, 유리 섬유 및 플라스틱 표면에 구멍을 뚫도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 이러한 녹아웃 구멍의 넓은 범위를 제공합니다...자세히 보기
드로우 스터드, 3/4인치, 10 게이지
Greenlee 드로우 스터드는 연강, 알루미늄, 유리 섬유 또는 플라스틱 공작물에 구멍을 뚫는 데 이상적입니다. 이 3/4인치, 10게이지 스터드는 크로스 스레딩을 제거하기 위한 노스레드 펀치 디자인과 펀치를 제자리에 신속하게 고정하기 위한 혁신적인 SPEED LOCK 메커니즘이 특징입니다. 최대 3배 빠른 설치 및 분해가 가능하며 내식성을 위해 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강으로 제작되었습니다.
Greenlee 드로우 스터드는 연강, 알루미늄, 유리 섬유 또는 플라스틱 공작물에 구멍을 뚫는 데 이상적입니다. 이 3/4인치, 10게이지 스터드는 크로스 스레딩을 제거하기 위한 노스레드 펀치 디자인과 펀치를 제자리에 신속하게 고정하기 위한 혁신적인 SPEED LOCK 메커니즘이 특징입니다. 최대 3배 빠른 설치 및 분해가 가능하며 내식성을 위해 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강으로 제작되었습니다.
백아웃 펀치
드로 스터드 10 게이지 센터 볼트
펀치, D형
Greenlee D형 펀치는 수동 렌치 또는 유압 드라이버와 함께 사용하여 스위치나 기구를 설치합니다. 구멍 정렬을 위한 센터링 표시가 있으며 0.625 x 0.594, 0.75 x 0.703 및 0.769 x 0.642인치의 구멍 크기로 제공됩니다.
Greenlee D형 펀치는 수동 렌치 또는 유압 드라이버와 함께 사용하여 스위치나 기구를 설치합니다. 구멍 정렬을 위한 센터링 표시가 있으며 0.625 x 0.594, 0.75 x 0.703 및 0.769 x 0.642인치의 구멍 크기로 제공됩니다.
녹아웃 펀치
스타일 | 모델 | 구멍 크기 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 745H-3-1 / 2 | ₩1,627,972 | |||
B | 745H-4 | ₩1,739,114 | |||
C | K2P-2-B | ₩182,612 | |||
D | K2P-3/4 | ₩89,897 | |||
E | K2P-1-B | ₩87,955 | |||
F | 745H-2-1 / 2 | ₩1,091,072 | |||
G | K2P-1-1/4-B | ₩117,932 | |||
H | 745H-3 | ₩1,152,917 | |||
I | K2PM-0305 | ₩109,689 | |||
J | 35178 | ₩176,400 | |||
J | 06727 | ₩165,270 |
녹아웃 펀치
유리 섬유, 알루미늄, 연강 및 플라스틱 가공물에 도관 크기 구멍을 뚫기 위한 Greenlee 녹아웃 펀치. 이 녹아웃은 유압식 및 배터리 구동식 드라이버와 함께 사용하기에 적합하며 반복 사용에 따른 마모를 최소화하기 위한 탄소 합금강 구조가 특징입니다. 높은 내마모성을 위해 니켈 도금이 되어 있으며 일부 모델은 크로스 스레딩 가능성을 없애기 위해 나사산 없는 펀치 디자인을 특징으로 합니다. 7/8, 1-7/32, 2-7/8, 3-1/2, 4-1/2 및 4인치 구멍 크기로 제공되는 다양한 녹아웃 펀치 중에서 선택하십시오.
유리 섬유, 알루미늄, 연강 및 플라스틱 가공물에 도관 크기 구멍을 뚫기 위한 Greenlee 녹아웃 펀치. 이 녹아웃은 유압식 및 배터리 구동식 드라이버와 함께 사용하기에 적합하며 반복 사용에 따른 마모를 최소화하기 위한 탄소 합금강 구조가 특징입니다. 높은 내마모성을 위해 니켈 도금이 되어 있으며 일부 모델은 크로스 스레딩 가능성을 없애기 위해 나사산 없는 펀치 디자인을 특징으로 합니다. 7/8, 1-7/32, 2-7/8, 3-1/2, 4-1/2 및 4인치 구멍 크기로 제공되는 다양한 녹아웃 펀치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 구멍 크기 | 항목 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 730BB-1-1/2 | ₩278,320 | ||||
B | 737BB | ₩622,982 | ||||
C | 231 | ₩2,057,195 | ||||
D | 745H-2 | ₩1,272,932 | ||||
E | 7212SP-1-7 / 32P | ₩116,287 | ||||
F | 7212SP-2-1 / 2P | ₩311,692 | ||||
G | 7212SP-3P | ₩472,255 | ||||
H | 7212SP-1 / 2P | ₩79,310 |
녹아웃 펀치 정확한 라인
스타일 | 모델 | 구멍 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 49-16-2665 | ₩109,620 | ||
B | 49-16-2663 | ₩88,130 | ||
C | 49-16-2667 | ₩137,620 | ||
D | 49-16-2669 | ₩165,427 | ||
E | 49-16-2671 | ₩217,192 | ||
F | 49-16-2673 | ₩249,620 | ||
G | 49-16-2675 | ₩429,187 | ||
H | 49-16-2677 | ₩534,625 | ||
I | 49-16-2679 | ₩667,572 | ||
J | 49-16-2661 | ₩68,512 | ||
K | 49-16-2661S | ₩67,970 |
녹아웃 다이스
Greenlee 녹아웃 다이는 유리 섬유, 알루미늄, 연강 및 플라스틱 공작물에 도관 크기의 구멍을 뚫기 위해 펀치와 함께 사용됩니다. 이 다이는 유압 및 배터리 구동 드라이버와 함께 사용하기에 적합하며 빠른 설정 및 분해가 가능한 단순한 일체형 디자인이 특징입니다. 7/8, 1-7/32, 2-7/8, 3-1/2 및 4인치 구멍 크기로 제공되는 다양한 녹아웃 다이 중에서 선택하십시오.
Greenlee 녹아웃 다이는 유리 섬유, 알루미늄, 연강 및 플라스틱 공작물에 도관 크기의 구멍을 뚫기 위해 펀치와 함께 사용됩니다. 이 다이는 유압 및 배터리 구동 드라이버와 함께 사용하기에 적합하며 빠른 설정 및 분해가 가능한 단순한 일체형 디자인이 특징입니다. 7/8, 1-7/32, 2-7/8, 3-1/2 및 4인치 구멍 크기로 제공되는 다양한 녹아웃 다이 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 구멍 크기 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7212SP-1-7 / 32D | ₩82,407 | |||
B | 7212SP-2-1 / 2D | ₩240,065 | |||
C | 7212SP-3D | ₩345,730 | |||
D | 7212SP-4D | ₩668,360 | |||
E | 7212SP-1 / 2D | ₩43,767 |
녹아웃 다이스
녹아웃 드로우 스터드 정확한 라인
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 49-16-2621 | ₩80,552 | |
B | 49-16-2682 | ₩79,397 | |
C | 49-16-2681 | ₩79,205 | |
D | 49-16-2622 | ₩77,770 | |
E | 49-16-2680 | ₩79,817 |
펀치
스타일 | 모델 | 함수 | 구멍 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7212SP-3 / 4P | ₩102,742 | |||
B | 7212SP-1P | ₩116,130 | |||
C | 7212SP-2P | ₩277,690 | |||
D | 724 | ₩384,387 |
스퀘어 녹아웃 펀치
라운드 녹아웃 펀치
스피드 펀치, 10 게이지
Greenlee 10 게이지 속도 펀치는 알루미늄, 유리 섬유, 연강 또는 플라스틱 가공물에 구멍을 뚫는 데 이상적입니다. 이 펀치는 크로스 스레딩을 방지하기 위한 노스레드 펀치 설계와 펀치를 제자리에 고정하기 위한 혁신적인 SPEED LOCK 메커니즘이 특징입니다. 최대 3배 빠른 설치 및 분해가 가능하며 1-1/2 및 1-1/4인치 구멍 크기로 제공됩니다.
Greenlee 10 게이지 속도 펀치는 알루미늄, 유리 섬유, 연강 또는 플라스틱 가공물에 구멍을 뚫는 데 이상적입니다. 이 펀치는 크로스 스레딩을 방지하기 위한 노스레드 펀치 설계와 펀치를 제자리에 고정하기 위한 혁신적인 SPEED LOCK 메커니즘이 특징입니다. 최대 3배 빠른 설치 및 분해가 가능하며 1-1/2 및 1-1/4인치 구멍 크기로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 구멍 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 7212SP-1-1 / 2P | ₩208,442 | ||
B | 7212SP-1-1 / 4P | ₩167,440 |
녹아웃 펀치
녹아웃 펀치
녹아웃 다이 정확한 라인
스타일 | 모델 | 구멍 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 49-16-2664 | ₩62,632 | ||
B | 49-16-2662 | ₩51,362 | ||
C | 49-16-2666 | ₩86,380 | ||
D | 49-16-2668 | ₩109,497 | ||
E | 49-16-2670 | ₩146,212 | ||
F | 49-16-2672 | ₩190,225 | ||
G | 49-16-2674 | ₩275,485 | ||
H | 49-16-2676 | ₩453,425 | ||
I | 49-16-2678 | ₩525,052 | ||
J | 49-16-2660 | ₩46,725 | ||
K | 49-16-2660S | ₩44,869 |
녹아웃 펀치 및 다이 키트
녹아웃 다이 9/32 인치 158 게이지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
310080281 | AH8CYP | ₩ 22,977 |
유압 슬리브 어댑터, 스테인리스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1557SS | AD3MYN | ₩ 211,854 |
녹아웃 홀 펀치
녹아웃 홀 펀치는 연강, 판금, 알루미늄, 유리 섬유 및 플라스틱 표면에 구멍을 뚫도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Allpax와 같은 브랜드의 다양한 녹아웃 홀 펀치를 제공합니다. 그린 리, 협의회 도구, 밀워키, Roper Whitney, Westward, Malco 및 Jackson. 이 녹아웃 홀 펀치에는 홀 정렬을 보장하는 센터링 마크와 슬러그를 쉽게 제거 할 수 있도록 슬러그를 분할하는 고유 한 펀치 프로파일이 있습니다. 수동으로 사용하거나 배터리 구동 식, 유압식, 래칫 또는 수동 드라이버와 함께 사용할 수 있습니다. 또한 완고한 볼트, 리벳 및 핀을 제거하기위한 핸들이있는 정전 펀치도 제공합니다. 이 펀치는 가공 후 추가로 열처리되어 경도의 깊이를 증가시킵니다. 0 ~ 9 핀 변형으로 제공되는 다양한 녹아웃 홀 펀치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주 묻는 질문
녹아웃 홀 펀치를 유지하는 방법은 무엇입니까?
녹아웃 홀 펀치를 유지하려면 사용하지 않을 때 깨끗하고 건조하게 유지해야 하며 원활한 작동을 위해 움직이는 부품에 주기적으로 윤활유를 발라야 합니다.
녹아웃 홀 펀치를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
녹아웃 홀 펀치를 선택할 때 생성해야 하는 홀의 크기 및 모양과 절단할 재료의 두께와 같은 요소를 고려하십시오.
더 알아보기
- 로프 및 로프 액세서리
- 윤활유
- 감속기
- 유리 섬유
- 실험실기구
- 도구 파우치
- HID 고정물 반사경
- 와이어 천 구색
- 벽 소화전
- 수질 테스트 키트
- GREENLEE 터미널 압착 도구
- TURNSTILE 하이 게이트 잠금 출구 편도
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스로틀 밸브 스템
- DIXON 파이프 니플 닫기
- ALVORD POLK 407 시리즈 캡스크류 카운터보어 리머
- Champion Tool Storage 모듈식 시리즈 캐비닛
- BROWNING No.35 체인용 QD 부싱 포함 강철 스프로킷
- DATA LOGIC Sentinel 시리즈 장착 브래킷
- LISTA 라이너