그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 녹아웃 다이 |
연강 (게이지) 용량 | 10가. |
도관 및 파이프 크기 | 4 입력 |
함수 | 함께 사용하면 펀치와 다이가 구멍을 녹아웃 |
구멍 크기 | 4-41 / 64 " |
구멍 크기 공칭 | 4.641 " |
핀 수 | 0 |
타입 | 정확한 라인 |
함께 사용 | 전문 녹아웃 도구 |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
선박 높이 (cm) | 5.41 |
선박 길이 (cm) | 13.41 |
선박 폭 (cm) | 13.41 |
HS 코드 | 8207303020 |
프로덕트 | 모델 | 구멍 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
49-16-2660 | 7 / 8 " | ₩ 46,725 | ||
49-16-2660S | 7 / 8 " | ₩ 44,537 | ||
49-16-2662 | 1-7 / 64 " | ₩ 50,732 | ||
49-16-2664 | 1-3 / 8 " | ₩ 62,317 | ||
49-16-2666 | 1-47 / 64 " | ₩ 86,380 | ||
49-16-2668 | 1-63 / 64 " | ₩ 108,360 | ||
49-16-2670 | 2-15 / 32 " | ₩ 146,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.