ABANAKI 오일 스키머
스타일 | 모델 | 타입 | 건설 | 길이 | 전압 | 최대 온도 | 설치 | 범위 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OC300EOC300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,466,342 | |
B | OC300POC300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,958,497 | |
C | SMDC-12 | 벨트 | 강철 | 12 " | 110 | 140 학위 | 플랫베이스 | 12 " | 19 | ₩ 937,090 | |
C | SMDC-18 | 벨트 | 강철 | 18 " | 110 | 140 학위 | 플랫베이스 | 18 " | 19 | ₩ 967,837 | |
C | SMDC-08 | 벨트 | 강철 | 8" | 110 | 140 학위 | 플랫베이스 | 8" | 19 | ₩ 899,744 | |
C | SMDC-24 | 벨트 | 강철 | 24 " | 110 | 140 학위 | 플랫베이스 | 24 " | 19 | ₩ 998,742 | |
D | ST2CR-60 | 토트 잇 (R) | 폴리머 | 60 " | 115 | 212 F | 플랫베이스 | 54 " | - | ₩ 4,316,130 | |
D | ST2CR-30 | 토트 잇 (R) | 폴리머 | 30 " | 115 | 212 F | 플랫베이스 | 24 " | - | ₩ 4,248,247 | |
E | 스바이퍼01 | 튜브 타입 | 탄소강 | - | 110 | 160 F | 표면 | - | 57 | ₩ 12,100,357 |
오일 스키머
Abanaki 오일 스키머는 폐수 처리 시설, 식품 가공 작업 및 제철소의 액체 표면에서 부유 기름을 제거하는 데 사용됩니다. 이 장치는 거의 모든 탱크 또는 피트에 맞는 고유한 와이핑 시스템과 과열 상태를 방지하기 위한 안전 차단 스위치가 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 또한 스프레이 헤드와 필터의 막힘을 방지하고 탈지된 오일을 윤활유나 연료로 재활용 및 재사용할 수 있습니다. 1gph ~ 200gph 범위의 오일 제거 속도와 함께 탄소강, 폴리머 및 강철 구조 변형으로 제공되는 다양한 오일 스키머 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Abanaki 대리점입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 트럭 액세서리
- 여과 액세서리
- 필러 게이지 세트
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 체인 커플 링
- 유압시스템 구성품
- 상점 용품
- 디스 펜싱 건
- 리프팅 하드웨어
- 구색
- GUARDAIR 금속 벌크 모래 픽업 도구
- CALDWELL 텔레 스코핑 피벗 지게차 붐
- FUJI ELECTRIC 제동 장치 150 Hp 메가
- SAF-T-FENCE 와이어 파티션 포스트
- SMC VALVES KQ2 시리즈, 원터치 피팅, 티
- ZURN 커플링, 브랜드 Zurn에 적합
- TENNSCO LFTF 시리즈 탑 필러
- EATON XT IEC 시리즈 컨택터, 프레임 F
- EATON Danfoss 시리즈 씰 키트
- BOSCH 코어 어댑터