항목 | 오일 스키머 |
건설 | 강철 |
Hz | 60 Hz에서 |
길이 | 12 " |
최대 온도 | 140 학위 |
설치 | 플랫베이스 |
범위 | 12 " |
RPM | 19 |
크기 | 1" |
타입 | 벨트 |
전압 | 110 |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8421290015 |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 건설 | 길이 | 전압 | 최대 온도 | 설치 | 범위 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스바이퍼01 | 튜브 타입 | 탄소강 | - | 110 | 160 F | 표면 | - | 57 | ₩ 12,100,357 | ||
ST2CR-30 | 토트 잇 (R) | 폴리머 | 30 " | 115 | 212 F | 플랫베이스 | 24 " | - | ₩ 4,248,247 | ||
ST2CR-60 | 토트 잇 (R) | 폴리머 | 60 " | 115 | 212 F | 플랫베이스 | 54 " | - | ₩ 4,316,130 | ||
SMDC-08 | 벨트 | 강철 | 8" | 110 | 140 학위 | 플랫베이스 | 8" | 19 | ₩ 899,745 | ||
SMDC-18 | 벨트 | 강철 | 18 " | 110 | 140 학위 | 플랫베이스 | 18 " | 19 | ₩ 967,837 | ||
SMDC-24 | 벨트 | 강철 | 24 " | 110 | 140 학위 | 플랫베이스 | 24 " | 19 | ₩ 998,742 | ||
OC300EOC300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,466,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.