ABANAKI

Abanaki의 광범위한 카탈로그에는 오일 스키머, 냉각수 혼합기, 굴절계 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 기름 분리기 폐수 처리 시설, 식품 가공 작업 및 제철소의 액체 표면에서 부유 기름을 제거합니다. 스프레이 헤드와 필터의 막힘을 방지하고 탈지된 오일을 윤활유나 연료로 재활용 및 재사용할 수 있습니다. 이 장치는 거의 모든 탱크 또는 피트에 맞는 고유한 와이핑 시스템과 과열을 방지하기 위한 안전 차단 스위치가 있는 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다. 아바나키 냉각수 믹서 냉각수 농축액을 물과 원하는 수준으로 혼합하고 공작 기계 냉각수 섬프로 직접 분배하는 데 사용됩니다. 가동 중지 시간을 줄이기 위해 누수 방지 피팅이 있으며 카트리지를 자주 교체할 필요가 없습니다. 이 장치는 냉각수 레벨 변동에 따라 자체적으로 조정됩니다.

상세 보기

견적요청

아바나키 오일 스키머 액세서리

오일 스키머 액세서리스키머 벨트 및 튜브, 강력한 미니 스키머 와이퍼 블레이드, 디스크 스키머 와이퍼, 스프링, 소형 및 대형 산소 공급 장치, 드라이브 핑거 및 오일 농축기 포함 (67 제품)

ABANAKI 냉각수 믹서

냉각수 믹서냉각수 농축액을 물과 원하는 수준으로 혼합하여 공작 기계 냉각수 통에 직접 분배하는 데 사용됩니다. 냉각수 수준 변동에 대해 장치가 자체 조정되며 누출 방지 피팅이 있는 20갤런 용량으로 가동 중지 시간이 감소하고 카트리지를 교체할 필요가 없습니다. (3 제품)

ABANAKI 밀링 및 드릴링 액세서리

밀링 및 드릴링 액세서리톱질, 절단, 기계 가공 시 냉각수 분무의 필요성을 제거하는 공기 냉각기; 냉기 가공은 공구 수명을 향상시키고 열 관련 부품 성장을 방지합니다. 자석 베이스는 3축으로 조절되며 조절 가능한 노즐은 냉기를 정밀하게 유도합니다. 80~100psi에서 작동 (2 제품)

아바나키 공압 진공 청소기

공압식 진공 청소기압축 공기 공급에 대한 작업입니다. 전기 진공 청소기가 위험할 수 있는 습한 환경에서 일반적으로 사용됩니다. 습하거나 건조한 물질을 부착된 55갤런 드럼으로 끌어당기는 강력한 흡입력을 생성합니다. (1개 상품)

아바나키 오일 스키머

오일 스키머부동 표면 오일을 제거하여 냉각수 수명을 개선하고 냉각수 섬프의 냄새를 줄입니다. 튜브 오일 스키머는 상부 접근이 거의 또는 전혀 없는 머시닝 센터의 냉각수에서 트램프 오일을 제거하는 데 도움이 되도록 섬프 또는 컷아웃의 측면에 장착됩니다. (24 제품)

ABANAKI 굴절계

굴절계작업자가 냉각수 품질을 빠르고 쉽게 측정할 수 있도록 하여 기계 작업장의 생산성을 향상시키고 냉각수 유지 관리 비용을 절감합니다. 적절한 냉각수 농도는 툴링 비용을 절감하고 이상적인 표면 조도를 가진 고품질 부품을 생산할 수 있도록 도와줍니다. (2 제품)

아바나키 pH 미터

pH 미터pH 테스터는 액체의 산성도 또는 알칼리도를 측정합니다. 0~14의 척도로 값을 표시하는 디지털 판독 기능이 있습니다. 7 미만의 판독값은 산성 용액을 나타내고 7 이상의 판독값은 염기성 용액을 나타냅니다. (1개 상품)

ABANAKI 실험실 믹서

실험실 믹서(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Abanaki MPN은 동등한 ChipBLASTER 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Abanaki 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 제품은 작은 크기부터 큰 크기까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

아바나키 소개

Abanaki의 광범위한 카탈로그에는 오일 스키머, 냉각수 혼합기, 굴절계 및 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 기름 분리기 폐수 처리 시설, 식품 가공 작업 및 제철소의 액체 표면에서 부유 기름을 제거합니다. 스프레이 헤드와 필터의 막힘을 방지하고 탈지된 오일을 윤활유나 연료로 재활용 및 재사용할 수 있습니다. 이 장치는 거의 모든 탱크 또는 피트에 맞는 고유한 와이핑 시스템과 과열을 방지하기 위한 안전 차단 스위치가 있는 컴팩트한 디자인을 갖추고 있습니다. 아바나키 냉각수 믹서 냉각수 농축액을 물과 원하는 수준으로 혼합하고 공작 기계 냉각수 섬프로 직접 분배하는 데 사용됩니다. 가동 중지 시간을 줄이기 위해 누수 방지 피팅이 있으며 카트리지를 자주 교체할 필요가 없습니다. 이 장치는 냉각수 레벨 변동에 따라 자체적으로 조정됩니다.

주요 상품명

Tote-It 휴대용 벨트 스키머

Tote-It 휴대용 벨트 스키머

이 스키머는 물에서 자유롭게 떠다니는 기름을 제거하는 믿을 수 있고 효과적인 수단입니다. 이 단일 조립 장치는 연속 벨트와 와이퍼를 사용하여 시간당 최대 12갤런(약 XNUMX리터)의 기름을 수면에서 제거합니다.

마이티 미니 벨트 오일 스키머

마이티 미니 벨트 오일 스키머

아바나키 마이티 미니벨트 오일 스키머는 넓은 배출구가 있어 작은 작동 공간을 차지합니다. 스테인리스 스틸 구조로 혹독한 환경에서도 녹과 부식을 방지합니다. 간편한 세척을 위한 풀아웃 방식의 배출구와 높은 효율을 위한 이중 와이퍼가 장착되어 있습니다.

Q-VAC

Q-VAC

Q-VAC는 방폭 환경이 필요한 장소에서 액체를 픽업하기 위한 것입니다. 이 공압식 장치는 정전기 축적 및 방전 가능성을 최소화합니다.

오일 보스 마그네틱 마운트 트램프 오일 스키머

오일 보스 마그네틱 마운트 트램프 오일 스키머

이 오일 스키머는 냉각수에 오일이 쌓이지 않도록 하는 첨단 장비입니다. 생산 및 유지 보수 시간을 단축하고 세척이 간편합니다. 또한, 설치 면적이 작아 작업 현장의 잡동사니와 장비 낭비를 줄여줍니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

브랜드의 오일 스키머를 만드는 데 사용되는 재료는 무엇입니까?

Abanaki 오일 스키머는 강철 및 폴리머 기반 변형으로 제공됩니다.

브랜드의 진공 기반 스키머는 얼마나 많은 소리를 냅니까?

Abanaki 공압식 진공 헤드 오일 스키머의 소음 수준은 80dBA 미만으로 유지됩니다.

브랜드의 오일 스키머가 최적 품질의 냉각수를 사용하도록 보장하는 방법은 무엇입니까?

사용자는 Abanaki 굴절계를 사용하여 오일 스키머의 냉각수 품질을 빠르고 쉽게 측정할 수 있습니다.