오일 스키머 | Raptor Supplies 대한민국

오일 스키머

필터

유회수기는 HVAC 시스템, 식품 가공 산업 및 폐수 처리 공장에 적용하기 위해 유출된 기름, 냉각수 및 기름통에서 사용한 기름을 회수합니다. Raptor Supplies 기름을 제공합니다...자세히 보기

ABANAKI -

오일 스키머

Abanaki 오일 스키머는 폐수 처리 시설, 식품 가공 작업 및 제철소의 액체 표면에서 부유 기름을 제거하는 데 사용됩니다. 이 장치는 거의 모든 탱크 또는 피트에 맞는 고유한 와이핑 시스템과 과열 상태를 방지하기 위한 안전 차단 스위치가 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 또한 스프레이 헤드와 필터의 막힘을 방지하고 탈지된 오일을 윤활유나 연료로 재활용 및 재사용할 수 있습니다. 1gph ~ 200gph 범위의 오일 제거 속도와 함께 탄소강, 폴리머 및 강철 구조 변형으로 제공되는 다양한 오일 스키머 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Abanaki 대리점입니다.

스타일모델타입건설길이전압최대 온도설치범위RPM가격
AOC300EOC300--------₩1,466,342
BOC300POC300--------₩2,958,497
CSMDC-18벨트강철18 "110140 학위플랫베이스18 "19₩967,837
CSMDC-24벨트강철24 "110140 학위플랫베이스24 "19₩998,742
CSMDC-08벨트강철8"110140 학위플랫베이스8"19₩899,744
CSMDC-12벨트강철12 "110140 학위플랫베이스12 "19₩937,090
DST2CR-30토트 잇 (R)폴리머30 "115212 F플랫베이스24 "-₩4,248,247
DST2CR-60토트 잇 (R)폴리머60 "115212 F플랫베이스54 "-₩4,316,130
E스바이퍼01튜브 타입탄소강-110160 F표면-57₩12,100,357
스타일모델길이범위가격
ASLB-088"8"₩1,053,027
ASLB-1212 "12 "₩873,144
ASLB-1818 "18 "₩864,272
ABANAKI -

블레이드

스타일모델항목가격
APT2WBCVO블레이드₩211,312
BPT2WBUHC블레이드 세트₩374,272
BPMM-09B블레이드 세트₩14,454
스타일모델항목크기타입가격
ABT2S-0018벨트-무거운 의무₩392,455
ABT2S-0030스키머 교체 벨트24 "토트 잇 (R)₩373,940
ABT2S-0060스키머 교체 벨트54 "토트 잇 (R)₩428,155
ZEBRA SKIMMERS -

교체용 튜브

스타일모델가격
AZT8-11₩173,670
AZT8-08₩164,990
ABANAKI -

스타일모델가격
APMM100STAB-24₩257,442
APMMS1-06B₩252,367
AUMM50STAB-08₩181,912
ABANAKI -

디스크 스키머

스타일모델가격
ASMD-24₩622,363
RFQ
BSMD-18₩622,363
RFQ
스타일모델범위크기가격
ASMMS1-066"6₩1,293,022
ASMMS1-1212 "12 "₩1,591,537
ASMMS1-1818 "18mm₩1,334,252
ASMMS1-2424 "24mm₩1,320,357
ZEBRA SKIMMERS -

오일 스키머

스타일모델항목가격
AFXDD15드럼 돌리₩349,142
BZVA8-08오일 스키머₩794,062
CBSF1-24오일 스키머₩1,292,060
DGS4H300오일 스키머₩917,087
CBPF1-08오일 스키머₩960,032
ABANAKI -

디스크

스타일모델항목가격
APDISC12HT디스크₩302,487
APDISC12LTSL제비 갈매기 무리₩304,307
ABANAKI -

풀리

스타일모델가격
APT2TPC10₩297,832
BPT2TPC00₩496,300
ERIEZ -

오일 스키머

스타일모델가격
A83-1000-36₩4,058,967
A83-1000-72₩4,342,747
B83-2000-3₩1,315,720
A83-1000-24₩3,981,582
A83-1000-48₩4,162,165
ABANAKI -

벨트

스타일모델항목가격
ABT2S-0084벨트₩702,957
BBMMS-006벨트₩156,852
CBMME-06벨트₩163,870
CBMLM-08벨트₩238,612
DBMMP-12벨트₩229,390
CBMME24벨트₩163,870
BBMMS-0008벨트₩156,852
DBMMP-0012벨트₩228,550
DBT2P-0030벨트₩800,572
DBMMP-0024벨트₩224,945
DBMMP-0018벨트₩223,754
CBMME-0018벨트₩161,332
CBMME-0012벨트₩163,870
EBMM1SP0024벨트₩302,172
CBMME-12벨트₩163,870
CBMME-0006벨트₩164,535
CBMLB18제비 갈매기 무리₩240,852
BBT2S-0036제비 갈매기 무리₩445,847
ZEBRA SKIMMERS -

벨트

스타일모델가격
ABP-08₩181,597
ABP-12₩214,742
BBS-12₩224,350
ABANAKI -

팬 냉각식 기어 모터 110V

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
MGRX4973CN7WXR₩ 489,002
ABANAKI -

스키머 디스크 12 인치 7 Rpm 110vac

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
SMD12AC8WTN₩ 491,050
ABANAKI -

액세서리 키트

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
PMM100TPCN7WWH₩ 246,697
ABANAKI -

호스 및 클램프 어셈블리

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
PMMH0SECCN7WWJ₩ 105,139
ABANAKI -

폴리 벨트 액슬

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
VBOLT04CN7WWK₩ 95,952
ABANAKI -

패널 냉각기

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
CX9CN7WXM₩ 1,278,970
ABANAKI -

오일 벨트 스키머, 24인치 크기, 파란색

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
SLB-24CM7ZAL₩ 721,636
자세히
12

오일 스키머

오일 스키머는 폐수 또는 냉각수에서 사용한 오일을 회수하도록 설계되었으며 섬프, 식품 가공기, 금속 공장 및 HVAC 시스템에 사용하기에 이상적입니다. Raptor Supplies Abanaki 및 Chipblaster와 같은 브랜드의 최고급 오일 스키머를 제공합니다. 이 오일 스키머는 액체 여과 전 또는 유착 시스템과 함께 전처리 장치로 사용할 수 있습니다. 선택한 모델은 오일 함량을 물에서 5ppm까지 낮출 수 있습니다. 난류 유체 조건을 견디기 위해 이 오일 스키머는 화씨 212도까지 견딜 수 있는 견고한 스테인리스 스틸/폴리머/스틸/탄소강 구조를 특징으로 합니다. 이 오일 스키머에는 최대 60rpm의 속도를 제공하는 완전히 밀폐된 팬 냉각식 57Hz 모터가 장착되어 있어 경량 및 중형 스키밍 작업에 모두 적합합니다. 벨트 오일 스키머는 연속 벨트 드라이브와 와이퍼를 사용하여 시간당 최대 20갤런의 오일을 제거하고 4 - 54인치 깊이의 유체 표면에서 사용할 수 있습니다. 다양한 크기와 장착 변형으로 제공되는 다양한 오일 스키머 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

자주하는 질문

오일 스키머를 사용할 때 사용자가 기억해야 할 몇 가지 사항은 무엇입니까?

  • 오일 스키머를 작동하기 전에 쓰레기, 파편 및 기타 오염 물질을 제거하십시오.
  • 오일 스키머는 순수한 농축 오일이 아닌 물과의 혼합물로 오일을 제거합니다.
  • 제거율은 사용된 오일 및 스키밍 재료의 특성에 따라 다릅니다.
  • 이러한 스키머의 효율은 계면활성제의 존재 또는 액체의 난류로 인해 감소할 수 있습니다.

오일 스키머의 주요 유형은 무엇입니까?

  • 친유성 기름 분리기: 표면에서 기름을 제거하기 위해 친유성(기름을 좋아하는) 특성을 가진 드럼, 디스크, 벨트 또는 로프를 사용합니다. 이러한 유회수기는 기름만을 모으기 때문에 기름 회수 중 물 혼합이 제한됩니다.
  • 비친유성 기름 분리기: 친유성 물질을 사용하는 것이 부적절할 때 기름을 모으기 위해 금속 분리기 요소가 있습니다.
  • Weir type Oil Skimmers: 이 부유식 유회수기는 물이 위어 위로 흐를 때 물의 상단 표면에 떠 있는 기름을 걷어냅니다.

오일 스키머와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?

  • 제어: 사용자는 탈지된 오일 레벨을 모니터링하고 오버플로를 방지하고 유량을 제어하기 위해 제어판 및 타이머, 히터, 플로트 스위치 및 경고등 조합과 같은 기타 전자 도구가 필요할 수 있습니다.
  • 디캔터/농축기: 오일 스키머 작동 후 생성된 탈지 오일 혼합물에서 물을 제거합니다.