항목 | 전동 팔레트 틸터 |
베이스 길이 | 24 " |
기본 너비 | 48 " |
도 | 45 |
부하 용량 | 4400의 파운드. |
낮은 높이 | 8.625 " |
최대 플랫폼 길이 | 60 " |
최대 플랫폼 폭 | 50 " |
최소 플랫폼 길이 | 48 " |
최소 플랫폼 폭 | 24 " |
모터 HP | 1 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 8.625 " |
Time | 40 초. |
선박 중량 (kg) | 270 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 모터 HP | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TNI-024048-0022 | 2200의 파운드. | 0.5 | 40 초. | - | RFQ
|
TNI-024048-0060 | 6000의 파운드. | 1 | 42 초. | - | RFQ
|
TNI-024048-0080 | 8000의 파운드. | 1 | 42 초. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.