KEO 110 Deg 카운터 싱크 코발트
필터
마침 : 빛나는 , 포함 각도: 110도 , 재료: 코발트 , 플루트 수: 6 , 유형: 싱글 엔드
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55591 | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 110,127 | |
A | 55593 | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 227,027 | |
A | 55592 | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 158,445 | |
A | 55594 | 1-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ₩ 297,500 | |
A | 55585 | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ₩ 27,895 | |
A | 55586 | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | 1" | ₩ 36,120 | |
A | 55582 | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ₩ 24,622 | |
A | 55580 | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ₩ 15,207 | |
A | 55595 | 2" | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ₩ 409,412 | |
A | 55596 | 2-1 / 2 " | 5" | 1" | 1.5 " | ₩ 978,792 | |
A | 55597 | 3" | 5.25 " | 1" | 1.5 " | ₩ 1,351,402 | |
A | 55589 | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 55,457 | |
A | 55584 | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 20,790 | |
A | 55581 | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ₩ 16,590 | |
A | 55588 | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ₩ 37,135 | |
A | 55587 | 5 / 8 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 50,925 | |
A | 55583 | 5 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 28,682 | |
A | 55590 | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 71,995 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 단상 변압기
- 유리 섬유 격자
- 와이어 선반 포스트
- 육각 키 스탠드
- 차단밸브
- 타이머
- 교통안전
- 히트 건 및 액세서리
- 구리
- 3M 일회용 귀마개, 유선
- LISLE 겉옷
- BUSSMANN CIF06 계열 영국 및 IEC 퓨즈
- KELCH 보링 바 홀더, 113mm
- WRIGHT TOOL 마스터 도구 세트
- BENCHMARK SCIENTIFIC BactiZapper 시리즈 적외선 MicroSterilizers
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 3/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 3/4인치 직경, 양쪽 끝 나사산
- THOMSON 리니어 베어링 볼 캐리지
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드 스레딩 밀, 5901 시리즈