항목 | 로드 리프터 |
조절 가능한 높이 | 42 1/4", 54", 65 3/4" |
색상 | 파란색 |
포크 높이 | 1 1 / 4 " |
포크 길이 | 36 " |
포크 너비 | 4" |
포크 폭 범위 | 13 "~ 38" |
높이 | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19" |
높이 | 89.19 " |
포함 사항 | 13"에서 38"까지 조정 가능한 포크 폭 |
길이 | 43.75 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 89.19 " |
맥스. 여행 거리 | 23.5 " |
최소 신장 | 65.69 " |
캐스터 수 | 바퀴/캐스터 없음 |
전체 높이 | 65 11/16 ", 77 7/16", 89 3/16 " |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 38 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ola-4-36-dlx.pdf |
접힌 높이 | 65 11 / 16 " |
UPC | 691215133524 |
폭 | 39.75 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 길이 | 생산 능력 | 포크 높이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 포크 길이 | 높이 | 포함 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
올라-2-42 | 43.13 " | 2000의 파운드. | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | 17 5/8"에서 35 5/8"까지 조정 가능한 포크 폭 | ₩ 5,604,912 | ||
올라-4-42 | 43.13 " | 4000의 파운드. | 2" | 35.63 " | 40.12 " | 43.13 " | 87.88 " | 17 5/8"에서 35 5/8"까지 조정 가능한 포크 폭 | ₩ 6,591,989 | ||
OLA-2-36-DLx | 36 " | - | 1 1 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 36 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19" | 13"에서 38"까지 조정 가능한 포크 폭 | ₩ 5,856,810 | RFQ
| |
OLA-2-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19" | 13"에서 38"까지 조정 가능한 포크 폭 | ₩ 6,064,927 | RFQ
| |
OLA-4-42-DLx | 42 " | - | 1 3 / 4 " | 38 " | 39.75 " | 42 " | 65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19" | 13"에서 38"까지 조정 가능한 포크 폭 | ₩ 7,040,600 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.