AUTOQUIP 90R-060060-100 유압식 팔레트 틸터, 84인치 플랫폼 너비, 10000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 팔레트 틸터 |
베이스 길이 | 60 " |
기본 너비 | 48 " |
도 | 90 |
부하 용량 | 10000의 파운드. |
낮은 높이 | 15 " |
최대 플랫폼 길이 | 84 " |
최대 플랫폼 폭 | 84 " |
최소 플랫폼 길이 | 60 " |
최소 플랫폼 폭 | 60 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 8 |
Time | 55 초. |
선박 중량 (kg) | 1665 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90R-048048-020 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29 초. | 2000의 파운드. | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
90R-042042-025 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29 초. | 2500 파운드 | 66 " | 66 " | 42 " | - | RFQ
|
90R-036036-030 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29 초. | 3000의 파운드. | 60 " | 60 " | 36 " | - | RFQ
|
90R-036036-040 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29 초. | 4000의 파운드. | 60 " | 60 " | 36 " | - | RFQ
|
90R-048048-040 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29 초. | 4000의 파운드. | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
90R-054054-040 | 1.5 | 60 " | 48 " | 41 초. | 4000의 파운드. | 78 " | 78 " | 54 " | - | RFQ
|
90R-060060-040 | 1.5 | 60 " | 48 " | 41 초. | 4000의 파운드. | 84 " | 84 " | 60 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.