AUTOQUIP UPR-060060-0150 Upender, 90도, 최대 84인치. 플랫폼 너비, 15000파운드 용량
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 팔레트 틸터 |
베이스 길이 | 138 " |
기본 너비 | 52 " |
도 | 90 |
부하 용량 | 15000의 파운드. |
낮은 높이 | 12.5 " |
최대 플랫폼 길이 | 84 " |
최대 플랫폼 폭 | 84 " |
최소 플랫폼 길이 | 60 " |
최소 플랫폼 폭 | 60 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 3 |
Time | 78 초. |
선박 중량 (kg) | 1260 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPR-024036-0020 | 1.5 | 90 " | 16 " | 11 초. | 2000의 파운드. | 60 " | 48 " | 36 " | - | RFQ
|
UPR-036036-0020 | 1.5 | 90 " | 28 " | 11 초. | 2000의 파운드. | 60 " | 60 " | 36 " | - | RFQ
|
UPR-048048-0020 | 1.5 | 114 " | 40 " | 21 초. | 2000의 파운드. | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
UPR-060060-0020 | 5 | 138 " | 52 " | 26 초. | 2000의 파운드. | 84 " | 84 " | 60 " | - | RFQ
|
UPR-072072-0020 | 5 | 162 " | 64 " | 25 초. | 2000의 파운드. | 96 " | 96 " | 72 " | - | RFQ
|
UPR-084084-0020 | 5 | 186 " | 76 " | 65 초. | 2000의 파운드. | 108 " | 108 " | 84 " | - | RFQ
|
UPR-096096-0020 | 5 | 210 " | 88 " | 65 초. | 2000의 파운드. | 120 " | 120 " | 96 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.