KERN AND SOHN PES 시리즈 정밀 저울
필터
교정 클래스: II , 표시 유형: 형광성의 , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 30도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 3 초. , 단위: CT, g, kg , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 무게 표면 깊이 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 무게 표면 폭 | 하우징 길이 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PES 620-3M | 120 mm | 220 X 330 X 90 mm | 90 mm | 140 mm | 330 mm | +/- 0.003g | 140 X 120 mm | 1mg | ₩ 2,706,136 | |
B | PES 4200-2M | 200 mm | 220 X 333 X 93 mm | 93 mm | 200 mm | 333 mm | +/- 0.02g | 200 X 200 mm | 10mg | ₩ 2,255,113 | |
C | PES 15000-1M | 200 mm | 220 X 333 X 93 mm | 93 mm | 200 mm | 333 mm | +/- 0.2g | 200 X 200 mm | 100mg | ₩ 2,615,931 | |
D | PES 2200-2M | 200 mm | 220 X 339 X 80 mm | 80 mm | 200 mm | 339 mm | +/- 0.02g | 200 X 200 mm | 10mg | ₩ 1,894,295 | |
E | PES 6200-2M | 200 mm | 220 X 333 X 93 mm | 93 mm | 200 mm | 333 mm | +/- 0.03g | 200 X 200 mm | 10mg | ₩ 2,796,340 | |
F | PES 31000-1M | 220 mm | 260 X 330 X 113 mm | 113 mm | 250 mm | 330 mm | +/- 0.4g | 250 X 220 mm | 500mg | ₩ 4,420,022 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼트리스 선반
- 래치
- 휴대용 가스 엔진 공기 압축기
- 에어 브레이크 튜브
- 유압 호스
- 측정 및 레이아웃 도구
- 특수 팬 및 액세서리
- 호스 턱받이 및 소화전
- 커뮤니케이션
- STEEL KING 팔레트 랙 빔
- B/A PRODUCTS CO. 래칫로드 바인더
- DOMINION FAUCETS 유틸리티 싱크 수도꼭지
- DAYCO 냉각수 엘보
- MITUTOYO 디지털 경도계 쇼어 0.71인치
- B & P MANUFACTURING 스윙 암
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 소켓, FKM
- WEG 전기 모터, 3.75Hp
- BROWNING 400 시리즈 스테인레스 스틸 표준 의무 인서트 볼 베어링