패널 트럭
DWC 시리즈 로우 플랫폼 패널 카트
시트 및 패널 트럭
스타일 | 모델 | 마감재 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5015 | ₩2,692,287 | |||||||||
B | 5013 | ₩2,481,640 | |||||||||
C | 5008 | ₩2,727,462 | |||||||||
D | 5005 | ₩2,328,917 | |||||||||
E | 5051 | ₩2,293,690 | |||||||||
F | 5059 | ₩2,503,007 | |||||||||
G | 5066 | ₩2,474,745 | |||||||||
B | 5017 | ₩2,751,595 | |||||||||
A | 5018 | ₩2,990,295 | |||||||||
B | 5016 | ₩2,695,787 | |||||||||
H | 5069 | ₩2,721,687 | |||||||||
G | 5061 | ₩2,680,772 | |||||||||
I | 3986 | ₩1,155,972 | |||||||||
E | 5057 | ₩2,137,012 | |||||||||
E | 5056 | ₩2,164,295 | |||||||||
C | 5012 | ₩3,043,757 | |||||||||
D | 5006 | ₩2,547,282 | |||||||||
H | 5068 | ₩2,699,847 | |||||||||
G | 5067 | ₩2,356,515 | |||||||||
G | 5060 | ₩2,954,822 | |||||||||
D | 5010 | ₩2,759,540 | |||||||||
D | 5009 | ₩2,440,025 | |||||||||
B | 5014 | ₩2,592,485 |
패널 트럭
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | I-BMD3131YGR | ₩949,235 | |
B | I-BMD2131YGR | ₩790,019 |
패널 트럭
패널 트럭
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | APT24486PYBK | ₩1,568,385 | ||
B | ERG30488PYBK | ₩1,997,152 |
AFC 시리즈 A-프레임 강철 트럭
스타일 | 모델 | 캐스터 재질 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AFC-2242-M | ₩3,445,883 | |||
B | AFC-2242-R | ₩3,497,301 | |||
C | AFC-2242-P | ₩3,216,563 |
패널 트럭
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | APT10V-2472-2-5PU-95 | ₩1,988,857 | ||
B | PM-2831-OD-95 | ₩757,032 | ||
C | AF-3672-95 | ₩1,597,925 | ||
B | PM-2831-CR-95 | ₩708,872 | ||
D | APT-2448-95 | ₩1,479,782 |
PRCT 시리즈 패널 트럭(보관 트레이 포함)
스타일 | 모델 | 폭 | 캐스터 재질 | 데크 폭 | 길이 | 부하 용량 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 보관함 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRCT-T-2448-PU | ₩1,160,447 | |||||||||
B | PRCT-T-2448-MR | ₩1,044,170 | |||||||||
C | PRCT-T-3060-PU | ₩1,364,821 | |||||||||
D | PRCT-T-3060-MR | ₩1,252,236 |
AF 시리즈 A-프레임 카트
테이블 무버
Dayton 테이블 무버는 이러한 카트로 운반되는 원형 및 직사각형 테이블을 지원하기 위해 장치 길이에 걸쳐 있는 수직 분할 레일을 특징으로 합니다. 이 탈착식 레일은 카트를 싣고 내릴 때 작업자의 노력을 줄여줍니다. 테이블 무버는 부드러운 비닐 코팅이 되어 있어 이동 중인 테이블의 손상을 방지합니다. 최대 4lb의 하중을 처리하기 위한 1600개의 회전식 공압식 및 페놀릭 캐스터가 있습니다.
Dayton 테이블 무버는 이러한 카트로 운반되는 원형 및 직사각형 테이블을 지원하기 위해 장치 길이에 걸쳐 있는 수직 분할 레일을 특징으로 합니다. 이 탈착식 레일은 카트를 싣고 내릴 때 작업자의 노력을 줄여줍니다. 테이블 무버는 부드러운 비닐 코팅이 되어 있어 이동 중인 테이블의 손상을 방지합니다. 최대 4lb의 하중을 처리하기 위한 1600개의 회전식 공압식 및 페놀릭 캐스터가 있습니다.
스타일 | 모델 | 데크 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AFPB-2436-5PY | ₩1,474,725 | |||
A | AFPB-2448-5PY | ₩1,956,447 |
범용 패널 트럭
스타일 | 모델 | 캐스터 휠 폭 | 조립 / 미 조립 | 캐스터 Dia. | 캐스터 폭 | 데크 높이 | 데크 길이 | 데크 폭 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TF831-P5-AS | ₩631,575 | |||||||||
B | TG831-P5-AS | ₩357,647 | |||||||||
C | PF236-P7 | ₩1,068,270 | |||||||||
D | PC472-P6 | ₩1,796,130 | |||||||||
E | TY831-U7 | ₩794,902 |
조정 가능한 분배기 패널 트럭
A 프레임 패널 트럭
스타일 | 모델 | 데크 폭 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AFS-2440-6PH | ₩1,106,262 | |||
B | AFS-3640-6PH | ₩996,765 |
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 유형 | 데크 길이 | 데크 폭 | 마감재 | 부하 용량 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APT-2448-6평 | ₩912,502 | |||||||||
A | APT-2436-6평 | ₩959,437 | |||||||||
A | APT-3060-6MR | ₩1,270,850 | |||||||||
A | APT-3048-6MR | ₩1,212,172 | |||||||||
A | APT3072-6평 | ₩1,432,970 | RFQ | ||||||||
A | APT-3060-6평 | ₩1,241,555 | |||||||||
A | APT-3048-6PYBK | ₩1,141,805 | |||||||||
A | APT-3660-6평 | ₩1,210,737 |
Greenline 강철 패널 카트
Wesco 패널 카트에는 창고, 제조 공장 및 목공 시설에서 건식 벽체, 합판 시트 및 도구를 적재 / 운반하기위한 통합 롤러가 있습니다. 일부 모델에는 부피가 큰 테이블과 파티션을 옮기기위한 분리형 중앙 막대와 보관을위한 분리형 플라스틱 바구니가 있습니다. 1540 및 4400lb 용량으로 제공되는 다양한 패널 카트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 패널 카트에는 창고, 제조 공장 및 목공 시설에서 건식 벽체, 합판 시트 및 도구를 적재 / 운반하기위한 통합 롤러가 있습니다. 일부 모델에는 부피가 큰 테이블과 파티션을 옮기기위한 분리형 중앙 막대와 보관을위한 분리형 플라스틱 바구니가 있습니다. 1540 및 4400lb 용량으로 제공되는 다양한 패널 카트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
휴대용 카톤 카트
4~8개의 프레임 칸막이가 있는 Vestil 조립되지 않은 휴대용 상자 카트는 빈 판지 상자를 보관, 정리 및 운반하도록 설계되었습니다. CTC 모델은 작은 상자에 이상적인 조정 가능한 상자 칸막이가 있는 4개의 분말 코팅된 검은색 선반을 특징으로 합니다. CTPT 카톤 카트 모델은 대형 상자를 수용하기 위한 단일 선반으로 구성됩니다. 이 상자 칸막이는 카트 데크를 따라 미리 뚫린 위치에 배치할 수 있으며 XNUMX개의 회전 캐스터로 구르면 모든 지형에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 충격 흡수 폴리온폴리 및 폴리우레탄 캐스터 휠 재질로 제공됩니다.
4~8개의 프레임 칸막이가 있는 Vestil 조립되지 않은 휴대용 상자 카트는 빈 판지 상자를 보관, 정리 및 운반하도록 설계되었습니다. CTC 모델은 작은 상자에 이상적인 조정 가능한 상자 칸막이가 있는 4개의 분말 코팅된 검은색 선반을 특징으로 합니다. CTPT 카톤 카트 모델은 대형 상자를 수용하기 위한 단일 선반으로 구성됩니다. 이 상자 칸막이는 카트 데크를 따라 미리 뚫린 위치에 배치할 수 있으며 XNUMX개의 회전 캐스터로 구르면 모든 지형에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 충격 흡수 폴리온폴리 및 폴리우레탄 캐스터 휠 재질로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 폭 | 데크 폭 | 분배기 사이의 거리 | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 선반의 아니 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CTPT-1844-CK | ₩538,947 | |||||||||
B | CTC-1856-B | ₩1,030,067 |
테이블 무버
시트 및 패널 트럭
Dayton 시트 및 패널 트럭은 건식 벽체, 합판, 유리 패널 및 파티션과 같은 길고 얇은 패널 또는 시트를 보관, 구성 및 이동하도록 설계되었습니다. 이 트럭에는 효율적인 적재 및 하역을 위해 품목을 카트 위아래로 밀어 넣을 수 있는 플러시 플랫폼이 있습니다. 데크에 대해 90도 방향으로 수직 기둥이 있으며 데크의 항목을 지원하기 위해 장치 길이에 걸쳐 있습니다. 업라이트는 조정 가능하며 다양한 크기의 품목을 수용하기 위해 제거할 수 있습니다. 이 패널 트럭에는 페놀/폴리우레탄 캐스터가 있으며 1500~3200lb 범위의 하중을 처리할 수 있습니다.
Dayton 시트 및 패널 트럭은 건식 벽체, 합판, 유리 패널 및 파티션과 같은 길고 얇은 패널 또는 시트를 보관, 구성 및 이동하도록 설계되었습니다. 이 트럭에는 효율적인 적재 및 하역을 위해 품목을 카트 위아래로 밀어 넣을 수 있는 플러시 플랫폼이 있습니다. 데크에 대해 90도 방향으로 수직 기둥이 있으며 데크의 항목을 지원하기 위해 장치 길이에 걸쳐 있습니다. 업라이트는 조정 가능하며 다양한 크기의 품목을 수용하기 위해 제거할 수 있습니다. 이 패널 트럭에는 페놀/폴리우레탄 캐스터가 있으며 1500~3200lb 범위의 하중을 처리할 수 있습니다.
조정 가능한 A 트레이 선반 트럭
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | ATT-4038-95 | ₩1,110,429 | ||
B | ATT-4038-BR-95 | ₩1,285,785 | ||
C | ATT-4038-2TR1500-95 | ₩1,418,250 |
패널 트럭
패널 트럭은 합판, 판금, 유리, 태양열 패널, 건식 벽체 및 기타 대형 평면 재료의 운송을 지원하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Dayton과 같은 브랜드의 다양한 패널 트럭을 제공합니다. 더럼 매뉴팩처링, 페어 뱅크스, 그레인저, Jamco, Little Giant, Raymond Products 및 Rubbermaid. 건식 벽체 카트라고도 하는 이 트럭에는 운송 중에 이러한 품목을 지지하는 수직 또는 경사 프레임이 있습니다. 파이프, 도관 및 바 재료의 보관 및 운반을 위해, Vestil 패널 트럭은 12-7/1인치의 여유 공간으로 프레임 너머로 최대 4인치까지 확장할 수 있는 보관 암 때문에 가장 적합합니다. 이 조정 가능한 패널 트럭에는 브레이크가 포함된 5개의 강성 캐스터와 XNUMX개의 회전식 XNUMX인치 폴리 온 스틸 캐스터가 장착되어 있습니다. 작은 자이언트 패널 트럭은 양면 A 프레임 구성을 가지고 있어 다양한 적재 요구사항에 대한 다용도 작업마 역할을 합니다. 이 패널 트럭은 손쉬운 기동성을 위한 6인치 페놀릭 휠과 2-4/1인치 증분을 용이하게 하는 1-4/3인치(OD) 관형 후크 1쌍(총 2개)이 있는 전체 용접 구조입니다. 1000, 1100, 1200, 1500 및 1540lb의 적재 용량 옵션으로 제공되는 광범위한 패널 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- HVAC 모터
- 다이어프램 펌프
- 엿보는 도구
- 하드웨어
- 태그 액세서리
- 합금강 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 정전기 방지 시스템
- 온도 및 압력 릴리프 밸브
- 풀 드레인 커버
- BRAD HARRISON 20 피트 코드 셋
- NORTON ABRASIVES 샌딩 벨트, 3-1/2"x15-1/2", 산화알루미늄
- LITTLE GIANT PUMPS 임펠러 헤드
- DB PIPE STANDS Super Jack 100 시리즈
- 3M 반사 테이프, 4인치 X 18인치
- WATTS G4000 풀 포트 플랜지 볼 밸브
- ANVIL 90도 팔꿈치, FNPT, 아연 도금
- INGERSOLL-RAND 에어 드라이어
- ENERPAC E 시리즈 토크 멀티플라이어 바
- LENOX TOOLS 수동으로 다용도 칼 집어넣기