항목 | A 프레임 패널 트럭 |
생산 능력 | 2,000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 고정식 (2) 브레이크가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
데크 길이 | 48 " |
데크 폭 | 30 " |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
높이 | 56 " |
길이 | 48 " |
입술 높이 | 1" |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 8" |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 높이 | 8" |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 30 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-af-3048.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 62.1 |
선박 높이 (cm) | 142.24 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.