VESTIL AF 시리즈 A-프레임 카트
Vestil AF 시리즈 a-프레임 카트는 목재, 파이프, 판금 또는 기타 길고 부피가 큰 품목과 같은 자재를 보관하고 운반하도록 설계되었습니다. 창고, 제조 시설 및 유통 센터에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 데크 폭 | 길이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AF-2448 | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | ₩ 1,217,898 | |
B | AF-2436 | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | ₩ 1,143,290 | |
C | AF-3048 | 30 " | 48 " | 48 " | 30 " | 30 " | ₩ 1,311,367 | |
D | AF-3060 | 30 " | 60 " | 60 " | 30 " | 30 " | ₩ 1,408,883 | |
E | AF-3672 | 36 11 / 16 " | 72 " | 72 " | 36.69 " | 36.69 " | ₩ 1,634,029 |
특징
- Vestil AF 시리즈 a-프레임 카트는 정밀하게 설계된 1인치 하이 립을 갖추고 있어 운송 중 최적의 자재 보안을 보장합니다.
- A 프레임 기둥 사이에 전략적으로 배치된 통합 부품 트레이가 함께 제공되어 도구와 구성 요소의 원활한 구성을 촉진합니다.
- 이 a-프레임 카트는 내구성이 뛰어난 전체 강철 구조와 베이킹 파우더 코팅 마감 처리를 제공하여 까다로운 산업 환경에서 오래 지속되는 탄력성을 보장합니다.
- 반응성이 뛰어난 발로 작동하는 캐스터 브레이크 메커니즘이 장착되어 있어 싣고 내리는 동안 이동성과 안정성을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
- 이 a-프레임 카트는 XNUMX개의 고정형 바퀴와 XNUMX개의 회전형 바퀴로 구성된 다용도 바퀴 구성을 특징으로 하며 모두 브레이크가 장착되어 필요에 따라 민첩한 기동성과 안정된 안정성을 모두 지원합니다.
자주 묻는 질문
캐스터 구성은 카트 성능을 어떻게 향상합니까?
A 프레임 카트에는 XNUMX개의 고정 바퀴와 XNUMX개의 회전 바퀴가 함께 제공되며 모두 브레이크가 장착되어 있습니다. 이 설정은 기동성과 안정성을 결합합니다. 회전형 캐스터를 사용하면 좁은 공간에서도 쉽게 탐색할 수 있으며 견고한 캐스터는 운송 중에 안정성을 제공합니다.
Vestil A 프레임 카트의 적재 용량은 얼마입니까?
최대 2000lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
Vestil(AF) A 프레임 카트를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
카트를 최상의 상태로 유지하려면 움직이는 부품을 정기적으로 검사하고 윤활하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드럼 알람
- 톱마와 작업대
- 솔라 패널 마운팅 하드웨어
- 스트립 히터
- 진공 절약 밸브
- 에어호스
- 워터 히터
- 스트레인 릴리프
- 도관 및 액세서리
- 실내공기질 테스터
- PANDUIT 표준 케이블 타이
- ACCUFORM SIGNS 화학 라벨, 화학 이름, 건강, 가연성, 반응성, 보호 장비, 위험 등급
- BUYERS PRODUCTS 펜더 마운트
- VALLEY CRAFT 카트 루버 패널
- APOLLO VALVES 161T 시리즈 브론즈 디스크 NPT 스윙 체크
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-H60 부싱 드럼 풀리
- THOMSON 울타리
- DAYTON 진공 액세서리
- OAKTON PH 전극
- VESTIL PM4-RL 시리즈 롤 팔레트 트럭