항목 | 시트 및 패널 트럭 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 고정식 (2) 브레이크가 있는 회전식 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파랑, 노랑 |
데크 길이 | 75 1 / 2 " |
데크 폭 | 12 1 / 8 " |
프레임 색상 | 파란색 |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
난간 색상 | 노란색 |
난간 높이 | 24 1/2", 45 1/2" |
높이 | 50.75 " |
포함 사항 | (1) 24 1/2인치 x 45 1/2인치 핸들, (2) 고정형 바퀴 2인치 와이드 및 (2) 브레이크가 있는 회전 바퀴(2인치) 넓은 |
길이 | 77.69 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 하중 높이 | 72 " |
최대. 적재 크기 높이 | 72 " |
최대 플랫폼 높이 | 5.31 " |
캐스터 수 | 4 |
수직 지지대 수 | 4 |
플랫폼 높이 | 5.31 " |
플랫폼 길이 | 75.5 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 12.13 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dwc-el-72.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
폭 | 29.88 " |
선박 중량 (kg) | 187.65 |
선박 높이 (cm) | 128.91 |
선박 길이 (cm) | 197.33 |
선박 폭 (cm) | 75.88 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.