VESTIL DWC 시리즈 로우 플랫폼 패널 카트
필터
피마자 Dia .: 8" , 캐스터 재질: 페놀 , 캐스터 크기: 8 "X 2" , 캐스터 유형: (2) 고정식 (2) 브레이크가 있는 회전식 , 캐스터 폭: 2" , 난간 높이: 24 1/2", 45 1/2" , 포함: (1) 24 1/2인치 x 45 1/2인치 핸들, (2) 고정형 바퀴 2인치 와이드 및 (2) 브레이크가 있는 회전 바퀴(2인치) 넓은 , 적재 능력: 2000의 파운드. , 최대. 부하 크기 높이: 72 " , 캐스터 수: 4 , 수직 지지대 수: 4 , 플랫폼 폭: 12.13 " , 전원: Manual
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉동 제어
- 숫돌 및 줄 세트
- 테이퍼 생크 드릴 비트
- 초음파 두께 게이지
- 알루미늄 막대 주식
- 연마 밴드 및 롤
- Power Supplies
- 자동차 전기
- 배송 라벨 및 액세서리
- O- 링 및 O- 링 키트
- DAYTON 범용 핸드 트럭
- WEARWELL 515 시리즈, 무릎 패드
- VULCAN HART 브래킷, 부스러기 트레이
- ACROVYN 에그쉘 엔드 캡, 아크로빈
- EATON HT800 시리즈 조명 푸시버튼
- ALL GEAR Handline 트위스트 폴리에스터 로프
- CASH VALVE 안전 릴리프 밸브
- MASTER APPLIANCE 접착제 총
- DAYTON 발 펌프 페달
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 주철 변경 기어