DAYTON 범용 손수레
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 색상 | 마감재 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2W157 | 18 " | 빨간색 | 파우더 코트 | - | 8" | 몰드 온 고무 | 1.625 " | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 235,725 | |
B | 6W046 | 18 " | 은 | 파우더 코트 | - | 8" | 몰드 온 고무 | 1.625 " | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 391,965 | |
C | 1W617 | 18.5 " | 빨간색 | 파우더 코트 | - | 8" | 반 공압 | 1.75 " | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 178,657 | |
D | 4ZH99 | 19 " | 빨간색 | 파우더 코트 | - | 10 " | 몰드 온 고무 | 2" | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 218,540 | |
E | 6W857 | 19.5 | 빨간색 | 녹 방지 파우더 코트 | - | 10 " | 단단한 고무 | 2.75 " | 듀얼 핸들 | ₩ 276,185 | |
F | 2W063 | 20 " | 빨간색 | 파우더 코트 | - | 10 " | 반 공압 | 2.75 " | 연속 프레임 루프 | ₩ 243,127 | |
G | 6W856 | 20.5 " | 빨간색 | 녹 방지 파우더 코트 | - | 10 " | 단단한 고무 | 2.75 " | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 212,397 | |
H | 2NXC1 | 20.5 " | 빨간색 | 파우더 코트 | 스틸 롤러 | 8" | 단단한 고무 | 2" | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 259,315 | |
I | 6W858 | 20.5 " | 빨간색 | 녹 방지 파우더 코트 | - | 10 " | 단단한 고무 | 2.75 " | 연속 프레임 듀얼 핀 | ₩ 190,785 | |
J | 3W154 | 20.5 " | 은 | 밝은 알루미늄 | - | 10 " | 반 공압 | 2.75 " | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 353,062 | |
K | 34D680 | 21 " | 은 | - | - | 10 " | 단단한 고무 | 2" | 연속 프레임 루프 | ₩ 606,357 | |
L | 6W048 | 21.25 " | 은 | 파우더 코트 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 4" | 연속 프레임 듀얼 핀 | ₩ 319,252 | |
M | 6W047 | 21.25 " | 은 | 파우더 코트 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 4" | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 376,162 | |
N | 34D660 | 22 " | 빨간색 | 파우더 코트 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 3.5 " | 연속 프레임 루프 | ₩ 231,192 | |
O | 2W179 | 22 " | 빨간색 | 파우더 코트 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 4" | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 235,322 | |
P | 34D661 | 22 " | 빨간색 | 파우더 코트 | - | 10 " | 고무 바퀴 | 2" | 연속 프레임 루프 | ₩ 249,462 | |
Q | 3W153 | 22.5 " | 은 | 밝은 알루미늄 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 4" | 연속 프레임 루프 | ₩ 346,500 | |
R | 2NXC2 | 25 " | 빨간색 | 파우더 코트 | 스틸 볼 | 12 " | 공기가 들어있는 | 4" | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 418,250 |
범용 핸드 트럭
Dayton 핸드 트럭은 작업장 전체에서 화물을 들어 올리거나 운반하는 작업을 위해 설계되었습니다. 공항 및 기차역에서 수하물 카트로도 사용할 수 있습니다. 이 가볍고 사용하기 쉬운 트럭은 압출 알루미늄 노즈플레이트가 있어 다양한 물품을 보관할 수 있습니다. 계단에서 위/아래 이동을 위한 계단 오르기 바퀴가 장착되어 있습니다. 이 범용 핸드 트럭은 번거로움 없이 사용할 수 있도록 녹 방지 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. Dayton의 다양한 핸드 트럭은 300~1000lb의 적재 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 액체 레벨 게이지
- 클러치 플레이트 및 패드 홀더
- 가스 감지 액세서리
- 임시 비상 대피소
- 아크 보호 담요
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 소매 카트 및 트럭
- 구색
- EAGLE GROUP 다용도 싱크, 정사각형
- WILKINS 혼합 밸브, 저연 청동
- ROMOLD IBC 유출 팔레트
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 7/8-14 Unf Lh
- EATON HKDB 시리즈 전자 배선용 회로 차단기, K 프레임
- FASCO 송풍기 어셈블리
- LITHONIA LIGHTING 무선 재실 센서
- WESTWARD V- 벨트
- SMC VALVES Ml1 시리즈 잠금 밴드 실린더
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDLS 단일 감속 감속기