범용 핸드 트럭
SPHT 시리즈 P 핸들 손수레, 스테인리스 스틸
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 노즈플레이트 길이 | 노즈 플레이트 폭 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPHT-500-SS | ₩1,067,105 | |||||||
B | SPHT-500-SS-HR | ₩1,154,821 | |||||||
C | SPHT-500-HD-SS | ₩776,719 | |||||||
D | SPHT-500-HD-SS-HR | ₩824,472 |
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | A1-B1-CA1-D12-E52-E3RC-CB-E16 | ₩971,701 | RFQ | |
A | HTA-13 | ₩1,986,676 | RFQ | |
A | S-502 | ₩343,361 | RFQ | |
A | S-500 | ₩333,449 | RFQ | |
A | S-503 | ₩403,749 | RFQ | |
A | B60-CA2-D5 | ₩1,525,989 | RFQ | |
A | B60-CA2-D15 | ₩1,498,346 | RFQ |
범용 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 휠 타입 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 휠 너비 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C114-10FF | ₩370,300 | |||||||||
B | (FB) E-18-10FF | ₩410,462 | |||||||||
C | E4810FPN | - | RFQ | ||||||||
D | MHS-113-8PN | ₩243,704 | |||||||||
E | MHS-112-8PN | ₩275,187 | |||||||||
F | MHS-111-8PN | ₩240,152 | |||||||||
A | C114-10PN | - | RFQ | ||||||||
C | E-48-10PN | - | RFQ |
범용 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 휠 재질 | 핸들 타입 | 항목 | 휠 타입 | 휠 너비 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HMK111UA4 | ₩487,112 | |||||||||
B | HMK1GBAA1 | ₩541,782 | |||||||||
C | HMK15AUAC | ₩541,555 | |||||||||
D | HMK1LBE115 | ₩530,792 | |||||||||
E | NPK122G2C5C | ₩1,018,692 | |||||||||
F | PBAC3CG2E5 | ₩1,675,502 | |||||||||
F | PBAC22G2E5H | ₩1,762,985 | |||||||||
G | HMK117G145 | ₩604,030 | |||||||||
H | HMK122G145 | ₩604,030 | |||||||||
I | HRK55AUA43 | ₩1,101,415 | |||||||||
J | NPK122G2C5H | ₩1,068,462 | |||||||||
F | HMK116AA35 | ₩504,980 | |||||||||
K | HMK111AAA5 | ₩540,487 | |||||||||
L | HMK111K11 | ₩495,425 | |||||||||
M | HMK111AA15 | ₩477,400 | |||||||||
N | HMK53CUA45 | ₩575,015 | |||||||||
O | HMK119UA4 | ₩439,284 | |||||||||
P | HMKF11AA2 | ₩426,300 | |||||||||
Q | NPK13CG2C5 | ₩951,790 | |||||||||
R | NPK15CG245 | ₩951,790 | |||||||||
I | HRK55AUA42 | ₩1,048,144 | |||||||||
S | HMK116UAB | ₩456,084 | |||||||||
F | NPKC5CG245 | ₩1,009,802 | |||||||||
T | NPK13CG245 | ₩910,525 | |||||||||
U | HRK15AUAE3 | ₩1,159,252 |
범용 핸드 트럭, 800lb, 스틸, 녹색
범용 핸드 트럭
Dayton 핸드 트럭은 작업장 전체에서 화물을 들어 올리거나 운반하는 작업을 위해 설계되었습니다. 공항 및 기차역에서 수하물 카트로도 사용할 수 있습니다. 이 가볍고 사용하기 쉬운 트럭은 압출 알루미늄 노즈플레이트가 있어 다양한 물품을 보관할 수 있습니다. 계단에서 위/아래 이동을 위한 계단 오르기 바퀴가 장착되어 있습니다. 이 범용 핸드 트럭은 번거로움 없이 사용할 수 있도록 녹 방지 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. Dayton의 다양한 핸드 트럭은 300~1000lb의 적재 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Dayton 핸드 트럭은 작업장 전체에서 화물을 들어 올리거나 운반하는 작업을 위해 설계되었습니다. 공항 및 기차역에서 수하물 카트로도 사용할 수 있습니다. 이 가볍고 사용하기 쉬운 트럭은 압출 알루미늄 노즈플레이트가 있어 다양한 물품을 보관할 수 있습니다. 계단에서 위/아래 이동을 위한 계단 오르기 바퀴가 장착되어 있습니다. 이 범용 핸드 트럭은 번거로움 없이 사용할 수 있도록 녹 방지 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. Dayton의 다양한 핸드 트럭은 300~1000lb의 적재 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 색상 | 마감재 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2W157 | ₩235,725 | |||||||||
B | 6W046 | ₩391,965 | |||||||||
C | 1W617 | ₩178,657 | |||||||||
D | 4ZH99 | ₩218,540 | |||||||||
E | 6W857 | ₩276,185 | |||||||||
F | 2W063 | ₩243,127 | |||||||||
G | 6W856 | ₩212,397 | |||||||||
H | 2NXC1 | ₩259,315 | |||||||||
I | 6W858 | ₩190,785 | |||||||||
J | 3W154 | ₩353,062 | |||||||||
K | 34D680 | ₩606,357 | |||||||||
L | 6W048 | ₩319,252 | |||||||||
M | 6W047 | ₩376,162 | |||||||||
N | 34D660 | ₩231,192 | |||||||||
O | 2W179 | ₩235,322 | |||||||||
P | 34D661 | ₩249,462 | |||||||||
Q | 3W153 | ₩346,500 | |||||||||
R | 2NXC2 | ₩418,250 |
하이 프레임 핸드 트럭
Dayton 범용 하이 프레임 손수레를 사용하면 한 사람이 최대 800lb의 화물을 쉽게 옮길 수 있습니다. 노출된 표면의 산화 반응을 줄이기 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조가 특징이며 노즈 플레이트가 있어 트럭의 무게 균형을 고르게 유지합니다. 이 트럭에는 반공압식, 공압식 또는 단단한 고무 바퀴가 장착되어 매끄럽고 고르지 않은 표면에서 쉽게 조종할 수 있으며 볼 베어링이 있어 미끄럼 마찰과 롤링을 최소화합니다. 안전한 그립을 제공하기 위해 연속 프레임 이중 핀 및 루프 핸들 유형으로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
Dayton 범용 하이 프레임 손수레를 사용하면 한 사람이 최대 800lb의 화물을 쉽게 옮길 수 있습니다. 노출된 표면의 산화 반응을 줄이기 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조가 특징이며 노즈 플레이트가 있어 트럭의 무게 균형을 고르게 유지합니다. 이 트럭에는 반공압식, 공압식 또는 단단한 고무 바퀴가 장착되어 매끄럽고 고르지 않은 표면에서 쉽게 조종할 수 있으며 볼 베어링이 있어 미끄럼 마찰과 롤링을 최소화합니다. 안전한 그립을 제공하기 위해 연속 프레임 이중 핀 및 루프 핸들 유형으로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
범용 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 274161 | ₩10,154,532 | ||
B | 274163 | ₩10,397,310 | ||
C | 274152 | ₩8,499,347 | ||
D | 274154 | ₩8,790,757 | ||
A | 274149 | ₩10,022,110 | ||
B | 274147 | ₩9,494,642 | ||
D | 274150 | ₩9,394,052 | ||
A | 274145 | ₩9,309,912 | ||
D | 274146 | ₩9,039,450 | ||
B | 274159 | ₩9,964,045 | ||
C | 274148 | ₩9,491,107 | ||
C | 274144 | ₩8,874,302 | ||
D | 274158 | ₩9,224,040 | ||
A | 274141 | ₩9,770,757 | ||
A | 274153 | ₩9,793,910 | ||
B | 274155 | ₩9,530,815 | ||
B | 274151 | ₩10,212,737 | ||
B | 274143 | ₩9,073,995 | ||
E | 274101 | ₩14,034,090 |
ALUM 시리즈 디럭스 알루미늄 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 노즈플레이트 두께 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 캐스터 수 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 트럭 용량 | 플랫폼 트럭 핸들 높이 | 플랫폼 트럭 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 명반-3-CONV | ₩753,912 | |||||||||
B | 명반-H | ₩400,756 | |||||||||
C | 명반-H-HR | ₩459,989 | |||||||||
D | ALUM-CONV-HR | ₩704,174 | RFQ | ||||||||
E | 덩어리 | ₩480,861 | |||||||||
F | ALUM-P-HR | ₩538,083 | |||||||||
G | 명반-전환-B | ₩700,458 | |||||||||
H | ALUM- 루프 | ₩410,429 | |||||||||
I | ALUM-루프-HR | ₩473,352 | |||||||||
J | 명반-루프-H | ₩480,861 | |||||||||
K | 명반-루프-H-HR | ₩538,236 | |||||||||
L | 명반 핀 | ₩402,716 | |||||||||
M | 명반 전환 | ₩679,585 |
APHT 시리즈 P 핸들 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 캐스터 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | APHT-500A-HR | ₩572,549 | |||
B | APHT-500A | ₩513,316 |
범용 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 3920-00-NIB-0004 | ₩308,805 | |
B | 3920-00-NIB-0003 | ₩201,057 | |
C | 3920-00-NIB-0001 | ₩358,470 | |
D | 3920-00-NIB-0005 | ₩394,484 | |
E | 3920-00-NIB-0002 | ₩334,582 |
접이식 플랫폼을 갖춘 ALUM-P 시리즈 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 휠 색상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ALUM-P-TB-UFBK | ₩1,404,810 | |||
B | ALUM-P-TB | ₩1,240,730 | |||
C | ALUM-P-TB-UFBL | ₩1,404,810 | |||
D | ALUM-P-TB-UFRD | ₩1,414,381 | |||
E | ALUM-P-TB-UFYL | ₩1,414,381 |
시리즈 100 핸드 트럭
Wesco 100 시리즈 핸드 트럭은 육체 노동의 부담을 줄이고 생산성을 높이기 위해 상자, 상자 및 장비와 같은 무겁거나 부피가 큰 화물을 운송하는 데 사용됩니다. 쉬운 조작을 위해 부드러운 휠 회전을 보장하는 아연 도금 Auto-Loc 액슬이 있습니다. 이 핸드 트럭에는 과중한 작업 중에 추가적인 안정성과 탄력성을 보장하기 위해 프레임을 더욱 강화하는 골이 있는 교차 버팀대가 장착되어 있습니다. 자재 취급 작업 중 안전성을 높이기 위해 경사진 모서리와 둥근 모서리로 가공되었습니다. 이 핸드 트럭은 600, 700 및 800lb 적재 용량 변형으로 제공됩니다.
Wesco 100 시리즈 핸드 트럭은 육체 노동의 부담을 줄이고 생산성을 높이기 위해 상자, 상자 및 장비와 같은 무겁거나 부피가 큰 화물을 운송하는 데 사용됩니다. 쉬운 조작을 위해 부드러운 휠 회전을 보장하는 아연 도금 Auto-Loc 액슬이 있습니다. 이 핸드 트럭에는 과중한 작업 중에 추가적인 안정성과 탄력성을 보장하기 위해 프레임을 더욱 강화하는 골이 있는 교차 버팀대가 장착되어 있습니다. 자재 취급 작업 중 안전성을 높이기 위해 경사진 모서리와 둥근 모서리로 가공되었습니다. 이 핸드 트럭은 600, 700 및 800lb 적재 용량 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210025 | ₩417,518 | |||||||
A | 210024 | ₩476,967 | |||||||
A | 210026 | ₩433,440 | |||||||
A | 210027 | ₩436,876 | |||||||
A | 210372 | ₩366,545 | |||||||
A | 210382 | ₩425,765 | |||||||
B | 210017 | ₩415,227 | |||||||
B | 210016 | ₩508,696 | |||||||
C | 210038 | ₩501,480 | |||||||
B | 210018 | ₩506,520 | |||||||
B | 210019 | ₩539,967 | |||||||
D | 270056 | ₩450,850 | |||||||
C | 210374 | ₩459,670 | |||||||
C | 210384 | ₩476,280 | |||||||
B | 210381 | ₩557,607 | |||||||
C | 210039 | ₩458,296 | |||||||
C | 210040 | ₩466,429 | |||||||
B | 210371 | ₩499,990 | |||||||
E | 210370 | ₩394,609 | |||||||
E | 210009 | ₩368,034 | |||||||
E | 210011 | ₩442,145 | |||||||
E | 210380 | ₩375,480 | |||||||
E | 210012 | ₩416,945 | |||||||
E | 210010 | ₩414,769 | |||||||
F | 210044 | ₩404,459 |
핸드 트럭 카트
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SLV0750HC4Y | ₩1,351,610 | RFQ | |||
B | SLV0500ACY | ₩1,351,610 | RFQ | |||
C | SLV1000HC6Y | ₩1,802,156 | RFQ |
익스트림 듀티 핸드 트럭 카트
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SLV1000HT2R | ₩2,365,338 | RFQ | |||
B | SLV2000HT4R | ₩3,153,792 | RFQ | |||
C | SLV2000HT6R | ₩4,054,883 | RFQ | |||
D | SLV0750HT2R | ₩1,238,974 | RFQ | |||
E | SLV2000HT631R | ₩5,631,792 | RFQ |
핸드 트럭
표준 듀티 스틸 핸드 트럭
Wesco Greenline 스틸 핸드 트럭은 부드러운 휠 회전을 보장하는 아연 도금 Auto-Loc 액슬로 설계되었습니다. 이 용접 프레임 트럭은 8인치 또는 10인치 휠을 수용할 수 있으며 안전을 위해 둥근 모서리가 있는 7인치 깊이 x 14인치 너비의 베벨 노즈 플레이트가 특징입니다. 알루미늄, 통고무, 몰돈 고무 및 공압 휠 변형으로 제공되는 다양한 표준 작업 핸드 트럭 중에서 선택하십시오.
Wesco Greenline 스틸 핸드 트럭은 부드러운 휠 회전을 보장하는 아연 도금 Auto-Loc 액슬로 설계되었습니다. 이 용접 프레임 트럭은 8인치 또는 10인치 휠을 수용할 수 있으며 안전을 위해 둥근 모서리가 있는 7인치 깊이 x 14인치 너비의 베벨 노즈 플레이트가 특징입니다. 알루미늄, 통고무, 몰돈 고무 및 공압 휠 변형으로 제공되는 다양한 표준 작업 핸드 트럭 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210334 | ₩335,732 | ||||||
A | 210360 | ₩310,418 | ||||||
A | 210365 | ₩295,527 | ||||||
A | 210470 | ₩376,052 | ||||||
A | 210460 | ₩344,209 | ||||||
B | 210395 | ₩405,949 | ||||||
C | 210468 | ₩293,007 | ||||||
B | 210393 | ₩306,180 | ||||||
C | 210458 | ₩337,565 | ||||||
C | 210358 | ₩289,914 | ||||||
C | 210332 | ₩264,714 | ||||||
C | 210363 | ₩297,818 | ||||||
D | 210359 | ₩285,218 | ||||||
D | 210364 | ₩294,725 | ||||||
D | 210469 | ₩421,527 | ||||||
D | 210333 | ₩272,847 | ||||||
D | 210459 | ₩475,134 | ||||||
B | 210394 | ₩311,907 | ||||||
E | 210467 | ₩303,545 | ||||||
E | 210362 | ₩303,430 | ||||||
B | 210331 | ₩286,707 | ||||||
E | 210457 | ₩354,403 | ||||||
E | 210357 | ₩307,325 | ||||||
B | 210392 | ₩306,180 | ||||||
F | 210466 | ₩273,076 |
헤비 듀티 삽 코 트럭
Wesco 셔블 노즈 트럭은 최대 40lb의 하중을 운반할 수 있는 Schedule 900 헤비 듀티 파이프 프레임과 손쉬운 그립을 위한 연속 핸들 디자인이 특징입니다. 휠 가드 및 몰드 온 고무/공압식 휠과 통합되어 쉽게 조작할 수 있습니다. 이 장치에는 짐을 쉽게 들어 올릴 수 있도록 테이퍼드 노즈플레이트가 장착되어 있으며 22~24인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Wesco 셔블 노즈 트럭은 최대 40lb의 하중을 운반할 수 있는 Schedule 900 헤비 듀티 파이프 프레임과 손쉬운 그립을 위한 연속 핸들 디자인이 특징입니다. 휠 가드 및 몰드 온 고무/공압식 휠과 통합되어 쉽게 조작할 수 있습니다. 이 장치에는 짐을 쉽게 들어 올릴 수 있도록 테이퍼드 노즈플레이트가 장착되어 있으며 22~24인치 범위의 길이로 제공됩니다.
186 시리즈 헤비 듀티 핸드 트럭
Wesco 186 시리즈 핸드 트럭은 산업 응용 분야에서 실린더 또는 드럼을 운반하도록 설계되었습니다. 이 대형 핸드 트럭은 최대 900lb의 하중을 들어올릴 수 있는 강철 구조와 트럭을 쉽게 조작할 수 있도록 유틸리티 바와 바퀴가 있는 25개의 핸들 디자인이 특징입니다. 소형 리어 및 대형 프론트 휠과 리어 액슬 설계로 팔레트를 효율적으로 싣고 내릴 수 있습니다. 26인치 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 186 시리즈 핸드 트럭은 산업 응용 분야에서 실린더 또는 드럼을 운반하도록 설계되었습니다. 이 대형 핸드 트럭은 최대 900lb의 하중을 들어올릴 수 있는 강철 구조와 트럭을 쉽게 조작할 수 있도록 유틸리티 바와 바퀴가 있는 25개의 핸들 디자인이 특징입니다. 소형 리어 및 대형 프론트 휠과 리어 액슬 설계로 팔레트를 효율적으로 싣고 내릴 수 있습니다. 26인치 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
이코노미 와이드 플레이트 핸드 트럭
Wesco 이코노미 핸드 트럭은 크고 부피가 큰 화물을 옮길 수 있는 20인치 너비의 노즈 플레이트와 함께 제공됩니다. 이 손수레는 한 손 또는 두 손으로 조작할 수 있는 단일 루프 디자인의 P형 핸들과 둥근 물체를 지지하기 위한 곡선형 백 프레임이 특징입니다. 추가 안전을 위해 휠 가드 및 비닐 스트립과 통합되어 있으며 공압식 및 솔리드 고무 휠에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Wesco 이코노미 핸드 트럭은 크고 부피가 큰 화물을 옮길 수 있는 20인치 너비의 노즈 플레이트와 함께 제공됩니다. 이 손수레는 한 손 또는 두 손으로 조작할 수 있는 단일 루프 디자인의 P형 핸들과 둥근 물체를 지지하기 위한 곡선형 백 프레임이 특징입니다. 추가 안전을 위해 휠 가드 및 비닐 스트립과 통합되어 있으며 공압식 및 솔리드 고무 휠에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
범용 핸드 트럭
범용 핸드 트럭은 수동 처리 요구 사항을 위해 품목을 운송하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 핸드 트럭을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Fairbanks, Harper, Little Giant, Magliner, Saftcart, Vestil, Valley Craft 및 웨스코. Vestil 알루미늄 핸드 트럭은 높은 가시성을 보장하기 위해 밝은 마감의 견고한 구조로되어 있으며화물 운반에 이상적입니다. 이 트럭에는 더 나은 기동성을 제공하기 위해 표준 공압 타이어가 장착되어 있습니다. 트레이없는 배달 핸드 트럭부터 밸리 크래프트 부피가 크고 트레이가 없는 음료 팩을 안전하게 취급할 수 있도록 매우 넓은 프레임이 함께 제공됩니다. 그들은 최대의 강도와 내구성을 제공하기 위해 형태에 맞는 조인트를 특징으로 합니다. 이 범용 핸드 트럭은 최대 적재 용량이 1000lb입니다.
더 알아보기
- 원심펌프
- 앵커
- 교통안전
- 도관 마운팅
- 합금강
- 기계 가공 가위
- 접착제
- 에어 브레이크 액세서리
- 돋보기 측정 저울
- 스테인레스 스틸 앵글 스톡
- PANDUIT 폴리에틸렌 팬-랩 (TM) 분할 하네스 랩
- DAYTON 프로펠러, 12인치
- USA SEALING 시트 스톡, ABS
- WOODHEAD 130037 시리즈 정션 박스
- ADB HOIST RINGS MFG. 호이스트 아이 360 호이스트 링
- EATON IQ 35M 시리즈 미터
- KNIPEX Linemans 펜치
- HUMBOLDT 항온조
- BUSSMANN FWC 페럴 퓨즈 링크, 600VAC
- CHICAGO PNEUMATIC 코