DAYTON 1W617 범용 핸드 트럭 300 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 핸드 트럭 |
색상 | 빨간색 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 연속 프레임 플로우백 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 8" |
노즈 플레이트 폭 | 14 " |
전체 높이 | 46 " |
전체 폭 | 18.5 " |
휠 지름 | 8" |
휠 타입 | 반 공압 |
휠 너비 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 색상 | 마감재 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 타입 | 휠 너비 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NXC1 | 20.5 " | 빨간색 | 파우더 코트 | 스틸 롤러 | 8" | 단단한 고무 | 2" | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 259,315 | ||
2NXC2 | 25 " | 빨간색 | 파우더 코트 | 스틸 볼 | 12 " | 공기가 들어있는 | 4" | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 425,722 | ||
2W063 | 20 " | 빨간색 | 파우더 코트 | - | 10 " | 반 공압 | 2.75 " | 연속 프레임 루프 | ₩ 243,127 | ||
2W157 | 18 " | 빨간색 | 파우더 코트 | - | 8" | 몰드 온 고무 | 1.625 " | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 235,725 | ||
2W179 | 22 " | 빨간색 | 파우더 코트 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 4" | 연속 프레임 플로우백 | ₩ 235,375 | ||
34D660 | 22 " | 빨간색 | 파우더 코트 | - | 10 " | 공기가 들어있는 | 3.5 " | 연속 프레임 루프 | ₩ 235,270 | ||
34D661 | 22 " | 빨간색 | 파우더 코트 | - | 10 " | 고무 바퀴 | 2" | 연속 프레임 루프 | ₩ 249,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.