WESCO Greenline 스틸 패널 카트
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272226 | 1540의 파운드 | 43 " | 32 " | 27 " | 32 " | 27 " | 페놀 | ₩ 921,085 | |
B | 272227 | 4400의 파운드 | 34 " | 36 " | 29 " | 36 " | 29 " | 폴리 우레탄 | ₩ 1,218,407 |
Greenline 강철 패널 카트
Wesco 패널 카트에는 창고, 제조 공장 및 목공 시설에서 건식 벽체, 합판 시트 및 도구를 적재 / 운반하기위한 통합 롤러가 있습니다. 일부 모델에는 부피가 큰 테이블과 파티션을 옮기기위한 분리형 중앙 막대와 보관을위한 분리형 플라스틱 바구니가 있습니다. 1540 및 4400lb 용량으로 제공되는 다양한 패널 카트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패키지 터미널 에어컨 PTAC
- 스크린 도어 하드웨어
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- 국자
- 유압 XNUMX 단 기어 펌프
- 파워톱 및 액세서리
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 분무기 및 스프레더
- 하드웨어
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- GRAY 에어 유압 서비스 잭
- DEWALT 스틸 팁, 조합 원형 톱날
- LABELMASTER 풀 프레임 탱커 플립 현수막
- HOFFMAN 프롤린 사이드 배리어 패널
- APOLLO VALVES 86B-200 시리즈 스테인리스 스틸 3피스 전체 포트 NPT 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 공압 구동식 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, EPDM
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 산업용 볼 밸브, 나사산 및 소켓 엔드, FKM
- DAYTON 밸브 스프링
- HUMBOLDT 니켈 비커