유압 XNUMX 단 기어 펌프
유압식 XNUMX단계 기어 펌프는 기어의 움직임을 사용하여 시스템을 통해 유체를 이동시킴으로써 기계적 에너지를 유압 에너지로 변환하도록 설계되었습니다. 그들은 이상적으로에서 사용됩니다...자세히 보기
유압 기어 펌프
스타일 | 모델 | 입력 RPM | 샤프트 디아. | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CBNA-8.8 / 3.6A | ₩468,370 | ||||
B | 250093 | ₩514,325 | ||||
C | 250092 | ₩427,927 |
자주하는 질문
2단 기어 펌프의 마운팅 플랜지는 무엇입니까?
마운팅 플랜지는 진동을 줄이고 펌프의 원활한 작동을 보장하면서 안전하고 안정적인 마운팅 지점을 제공하는 XNUMX단계 유압 펌프의 일부입니다. 유지 보수 및 수리 목적을 위해 최소한의 용이성으로 펌프를 설치 및 제거할 수 있습니다.
다이렉트 드라이브와 외장 드라이브의 차이점은 무엇입니까?
- 다이렉트 드라이브 구성에서 모터는 펌프 하우징에 직접 장착됩니다. 여기에서 모터와 펌프는 공통 샤프트를 공유하므로 모터에서 펌프로 동력을 직접 전달할 수 있습니다. 다이렉트 드라이브는 크기가 작고 디자인이 단순하여 설치 및 유지 관리가 더 쉽습니다.
- 반면에 외부 드라이브 구성에서는 모터와 펌프가 커플링이나 벨트 드라이브로 연결된 별도의 개체입니다. 모터는 펌프 하우징 외부에 장착되며 기계적 연결 장치를 통해 펌프에 연결됩니다. 외부 드라이브는 크기가 더 복잡하지만 모터 선택 및 배치 측면에서 더 큰 유연성을 제공합니다.
더 알아보기
- 무선 도구
- 작업복
- 가스 탐지
- 전자
- 고정 링 및 구색
- 정렬 도구
- OEM 교체 모터
- 버니 셔
- 응급 눈 세척 및 샤워 액세서리
- 단계 키 재고 있음
- THOMAS PUMPS TA 시리즈 피스톤 공기 압축기
- 3M 슬리브 키트
- WATTS 자동 에어 벤트 밸브 황동
- MACROMATIC XNUMX진수 소켓
- COOPER B-LINE 오픈 박스 마운팅 브래킷
- EATON SL7 시리즈 StackLight 음향 모듈
- BALDOR / DODGE SCH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 5V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 6개
- RIDGID 배수구 청소용 케이블
- YSI 멤브레인 키트