항목 | 범용 패널 트럭 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 휠 유형 | (4) 회전 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 빨간색 |
데크 길이 | 36 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 폭 | 27.5 " |
마감재 | 미끄럼 방지 폴리 비닐 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 아니 |
부하 용량 | 2400의 파운드 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 45 " |
전체 길이 | 38.5 " |
전체 폭 | 27.5 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 49.95 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.