항목 | A 프레임 패널 트럭 |
앵글 노즈플레이트 | 1 / 4 " |
기본 각도 | 3 / 16 " |
기본 크기 | 3 / 16 " |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 금속 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
색상 | 빨간색 |
프레임 파이프 크기 | 1" |
높이 | 47 " |
길이 | 42.63 " |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
코판 깊이 | 4" |
노즈 플레이트 폭 | 30 " |
캐스터 수 | 4 |
레일 수 | 1 |
폭 | 22.75 " |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
AFC-2242-P | 페놀 | 1500의 파운드. | ₩ 3,216,563 | ||
AFC-2242-R | 고무에 곰팡이 | 800의 파운드. | ₩ 3,497,301 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.