DAYTON 테이블 무버
스타일 | 모델 | 캐스터 재질 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 폭 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30F002 | 페놀 | 5" | 페놀 | 2" | 1600의 파운드 | 51.25 " | 32.75 " | ₩ 813,592 | |
A | 30F008 | 공기가 들어있는 | 8" | 공기가 들어있는 | 2.875 " | 1000의 파운드 | 51.125 " | 36 " | ₩ 1,098,685 |
테이블 무버
Dayton 테이블 무버는 이러한 카트로 운반되는 원형 및 직사각형 테이블을 지원하기 위해 장치 길이에 걸쳐 있는 수직 분할 레일을 특징으로 합니다. 이 탈착식 레일은 카트를 싣고 내릴 때 작업자의 노력을 줄여줍니다. 테이블 무버는 부드러운 비닐 코팅이 되어 있어 이동 중인 테이블의 손상을 방지합니다. 최대 4lb의 하중을 처리하기 위한 1600개의 회전식 공압식 및 페놀릭 캐스터가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 장착 타코미터
- 스프레이 병 및 트리거 스프레이
- 드레인 플러그
- 도마 및 매트
- 소용돌이 튜브
- 마무리공구
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 온도계/습도계
- DC 모터
- 유압 씰
- ROBERTSHAW 파일럿 어셈블리는 90도 폭기
- ENPAC 4910 시리즈, 유출 억제 노견
- KOHLER 샤워베이스 주철
- GORLITZ 전면 디스크
- EATON 해군 및 해양 성형 케이스 회로 차단기 핸들 메커니즘
- EATON 푸시버튼 클램프
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2096M 스파이럴 플루트 탭 시리즈
- SMC VALVES Nca1 시리즈 타이로드 실린더
- VESTIL LPT-4000T 시리즈 팔레트 트럭 적재형 캐러셀
- WEG 전기 모터, 0.5Hp