VESTIL LPT-4000T 시리즈 팔레트 트럭 적재형 캐러셀
필터
배터리 포함 : 아니 , 용량: 4000의 파운드. , 색상: 파란색 , 유효 램핑 길이: 4 3 / 8 " , 키: 0.88 " , 설치 하드웨어 포함: 아니 , 최대 용량으로 힘 유지: 25의 파운드. , 재료: 강철 , 작업 유형: 손 운영 , 전원: Manual , 회전: 360도 , 경사도: 11도 , 최대 용량에서의 시작 힘: 35의 파운드. , 턴테이블 높이: 0.88 "
스타일 | 모델 | 길이 | 턴테이블 직경 | 사용 가능한 직경 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LP-4000T-39 | 47.69 " | 39 " | 39 " | 47.69 " | ₩ 2,725,952 | |
B | LP-4000T-45 | 53.69 " | 45 " | 45 " | 53.69 " | ₩ 2,878,730 | |
C | LP-4000T | 59.69 " | 51 " | 51 " | 59.69 " | ₩ 3,054,392 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌딩밴드/샌딩롤
- 구면 롤러 베어링
- 재사용 가능한 쓰레기 수거 가방
- 코발트 엔드 밀
- 벽 소화전
- 공작용품
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 안구보호
- 매뉴얼
- HALLOWELL 받침대 벤치 탑
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발물 1.2L
- FUJI ELECTRIC 가변 주파수 드라이브
- CH HANSON 절연 확장 바
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 PIP 커플 링, 소켓 x 소켓
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5895T 시리즈
- BALDOR / DODGE XT40 헤비듀티 드럼 풀리
- WEG 전기 모터, 5/1.25Hp
- WEG CSW 시리즈 22Mm 푸시버튼 및 표시등