항목 | 팔레트 턴테이블 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
효과적인 램핑 길이 | 4 3 / 8 " |
높이 | 0.88 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 53.69 " |
최대 용량으로 힘 유지 | 25의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
작업 유형 | 손 운영 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lp-4000t-45.pdf |
회전 | 360도 |
경사도 | 11도 |
최대 용량에서 힘 시작 | 35의 파운드. |
턴테이블 직경 | 45 " |
턴테이블 높이 | 0.88 " |
UPC | 691215027687 |
사용 가능한 직경 | 45 " |
폭 | 53.69 " |
선박 중량 (kg) | 109.35 |
선박 높이 (cm) | 2.22 |
선박 길이 (cm) | 136.37 |
선박 폭 (cm) | 136.37 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 턴테이블 직경 | 사용 가능한 직경 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-4000T | 59.69 " | 51 " | 51 " | 59.69 " | ₩ 3,054,392 | ||
LP-4000T-39 | 47.69 " | 39 " | 39 " | 47.69 " | ₩ 2,725,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.