SQUARE D Close On Rise Liquid 2- 레벨 스위치
필터
암페어 : 10 , 본체 재질: 강철 , 연락처 양식: DPST , 전기 연결: 나사 클램프 , 플로트 재질: 스테인리스 강 , HP @ 1상 - 120V: 2 , HP @ 1상 - 230V: 3 , HP @ 1상 - 240V: 3 , HP @ 3상 - 230V: 5 , HP @ 3상 - 240V: 5 , 맥스. 압력: 50의 PSI , 최대. 전압 : 600 , NEMA 등급: 1 , 줄기 길이: 4" , 줄기 재료: 스테인리스 강 , 스위치 기능: 상승에 닫기 , 버지니아 등급: 460 VAC
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 플로트 직경 | 높이 | 설치 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9038AG1N4 | 4-1/2", 4-3/4" | 7" | 4.5 " | 수직 개방 탱크 | -22도 ~ 220도 F | 10.32 " | 4.69 " | ₩ 551,197 | |
B | 9038CG36N4LZ20 | 8-1/2", 8-3/4" | 2.5 " | 5.94 " | 수평 | 최대 250도 F | 6.840 " | 6.84 " | ₩ 1,180,830 | |
C | 9038CG36N4 | 8-1/2", 8-3/4" | 2.5 " | 5.94 " | 수평 | -22도 ~ 220도 F | 17.81 " | 6.84 " | ₩ 1,365,122 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모터 스타터 인클로저
- 드럼 액세서리
- 사각 플랜지 풀 펌프 모터
- 소방 호스 릴 및 보관 랙
- 변압기 액세서리
- 절단 도구
- 핸드 트럭
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 건벽/석고용 장비
- 피팅
- SHURTAPE 마스킹 테이프
- IDEAL 도관 벤더 인치 Emt 핸들 없음
- TE-CO 스프링 플런저, 헤비, 스테인리스 스틸
- BATTALION 손목 코일 키링
- ARLINGTON INDUSTRIES 콘크리트 파이프 슬리브, 플라스틱
- SPEARS VALVES CPVC Y 스트레이너, 트루 유니온 SR 나사형 종단, EPDM SS 스크린
- MARTIN SPROCKET 페이스 스패너
- CALBRITE 스테인레스 스틸 백 투 백 스트럿
- MI-T-M 스트레이너
- HUMBOLDT 골재 와셔