그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 2 레벨 스위치 |
본체 재질 | 강철 |
도관 크기 | 8-1/2", 8-3/4" |
연락처 양식 | DPST |
전기 연결 | 나사 클램프 |
플로트 직경 | 2.5 " |
플로트 길이 | 7.00 " |
플로트 재료 | 스테인리스 강 |
플로트 위치 | 좌회전 |
플로트 여행 | 6-1 / 2 " |
높이 | 5.94 " |
HP @ 1 상-115V | 2 |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
HP @ 1 상-240V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 5 |
HP @ 3 상-240V | 5 |
맥스 흐름 | 600 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
맥스. 전압 | 600 |
설치 | 수평 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | 최대 250도 F |
전체 길이 | 6.840 " |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
스위치 기능 | 상승에 닫기 |
탱크 연결 크기 | 2-1 / 2 인치 MNPT |
폭 | 6.84 " |
선박 중량 (kg) | 3.74 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8536509065 |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 플로트 직경 | 높이 | 설치 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9038AG1N4 | 4-1/2", 4-3/4" | 7" | 4.5 " | 수직 개방 탱크 | -22도 ~ 220도 F | 10.32 " | 4.69 " | ₩ 551,197 | ||
9038CG36N4 | 8-1/2", 8-3/4" | 2.5 " | 5.94 " | 수평 | -22도 ~ 220도 F | 17.81 " | 6.84 " | ₩ 1,365,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.