FUJI ELECTRIC 가변 주파수 드라이브
스타일 | 모델 | 보호 | 깊이 | 높이 | 토크 시작 | 폭 | 입력 주파수 | 입력 전압 | 맥스. HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FRN0004E2S-2GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 582,172 | |
A | FRN0007E2S-4GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,051,120 | |
A | FRN0018C2S-4U | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,507,205 | |
A | FRN0025C2S-2U | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,268,767 | |
A | FRN0010E2S-2GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 825,982 | |
A | FRN0012E2S-4GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,266,562 | |
A | FRN0059E2S-4GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,831,835 | |
B | FRN0115E2S-2GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,002,127 | |
A | FRN0005E2S-7GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 748,492 | |
A | FRN0047C2S-2U | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,677,480 | |
A | FRN0002E2S-7GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 595,175 | |
A | FRN0013C2S-4U | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,392,807 | |
A | FRN0069E2S-2GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,004,925 | |
A | FRN0001E2S-2GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 498,609 | |
A | FRN0030C2S-4U | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,013,585 | |
A | FRN0024C2S-4U | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,786,102 | |
A | FRN0029E2S-4GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,278,430 | |
A | FRN0001E2S-7GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 532,052 | |
A | FRN0033C2S-2U | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,496,845 | |
A | FRN0060C2S-2U | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,907,395 | |
A | FRN0044E2S-4GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,108,035 | |
A | FRN0072E2S-4GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,506,915 | |
A | FRN0088E2S-2GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,763,690 | |
A | FRN0006E2S-2GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 640,272 | |
A | FRN0040E2S-2GB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,907,395 | |
C | FRN0056E2S-2GB | IP20 | 7.48 " | 10.63 " | 150% | 8.66 " | 50 / 60Hz | 230 VAC | 20 | ₩ 2,533,125 | |
C | FRN0012E2S-2GB | IP20 | 5.63 " | 5.51 " | 150% | 4.33 " | 50 / 60Hz | 230 VAC | 4 | ₩ 919,835 | |
C | FRN0011E2S-7GB | IP20 | 5.63 " | 5.51 " | 150% | 5.51 " | 50 / 60Hz | 230 VAC | 3 | ₩ 1,210,387 | |
C | FRN0004E2S-4GB | IP20 | 5.63 " | 5.51 " | 150% | 4.33 " | 50 / 60Hz | 460 VAC | 1.5 | ₩ 928,252 | |
C | FRN0037E2S-4GB | IP20 | 7.48 " | 10.63 " | 150% | 8.66 " | 50 / 60Hz | 460 VAC | 20 | ₩ 2,734,130 | |
C | FRN0006E2S-4GB | IP20 | 5.63 " | 5.51 " | 150% | 4.33 " | 50 / 60Hz | 460 VAC | 3 | ₩ 991,969 | |
C | FRN0022E2S-4GB | IP20 | 6.22 " | 9.05 " | 150% | 7.09 " | 50 / 60Hz | 460 VAC | 10 | ₩ 1,878,555 | |
C | FRN0030E2S-2GB | IP20 | 6.22 " | 9.05 " | 150% | 7.09 " | 50 / 60Hz | 230 VAC | 10 | ₩ 1,611,995 | |
C | FRN0003E2S-7GB | IP20 | 4.21 " | 5" | 150% | 2.68 " | 50 / 60Hz | 230 VAC | 1/2 | ₩ 657,142 | |
C | FRN0002E2S-4GB | IP20 | 4.69 " | 5.51 " | 150% | 4.33 " | 50 / 60Hz | 460 VAC | 1 | ₩ 847,700 | |
C | FRN0008E2S-7GB | IP20 | 6.02 " | 5.51 " | 150% | 4.33 " | 50 / 60Hz | 230 VAC | 2 | ₩ 874,737 | |
C | FRN0020E2S-2GB | IP20 | 5.63 " | 5.51 " | 150% | 5.51 " | 50 / 60Hz | 230 VAC | 7.5 | ₩ 1,095,255 | |
C | FRN0002E2S-2GB | IP20 | 3.35 " | 5" | 150% | 2.68 " | 50 / 60Hz | 230 VAC | 1/2 | ₩ 532,052 | |
D | PNL002F1/1-46U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 53 " | 200% | 12.46 " | 60 Hz에서 | 460 VAC | 2 | ₩ 4,615,800 | |
D | PNL020F1/1-23U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 59 " | 200% | 16.46 " | 60 Hz에서 | 230 VAC | 20 | ₩ 7,590,695 | |
D | PNL010F1/1-23U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 53 " | 200% | 12.46 " | 60 Hz에서 | 230 VAC | 10 | ₩ 5,729,710 | |
D | PNL015F1/1-46U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 53 " | 200% | 12.46 " | 60 Hz에서 | 460 VAC | 15 | ₩ 5,683,020 | |
D | PNL002F1/1-20U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 53 " | 200% | 12.46 " | 60 Hz에서 | 208 VAC | 2 | ₩ 4,615,800 | |
D | PNL010F1/1-46U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 53 " | 200% | 12.46 " | 60 Hz에서 | 460 VAC | 10 | ₩ 5,242,790 | |
D | PNL025F1/1-46U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 59 " | 200% | 16.46 " | 60 Hz에서 | 460 VAC | 25 | ₩ 7,130,445 | |
D | PNL015F1/1-23U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 59 " | 200% | 16.46 " | 60 Hz에서 | 230 VAC | 15 | ₩ 6,763,592 | |
D | PNL020F1/1-46U-21BDXX | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 16.09 " | 53 " | 200% | 12.46 " | 60 Hz에서 | 460 VAC | 20 | ₩ 6,176,607 |
가변 주파수 드라이브
Fuji Electric AC 드라이브는 제조 공장, 식음료 처리 시설 및 자동화 애플리케이션에서 산업용 모터의 속도를 제어하도록 설계되었습니다. 이 드라이브는 모터 안전 및 손상 방지를 보장하기 위해 과전압 및 저전압, 열 과부하, 과차단, 상간 및 상간 접지 단락 보호 기능을 갖추고 있습니다. 실시간 값을 모니터링하기 위한 LED 디스플레이와 정확한 제어를 제공하기 위한 프로그래밍 가능한 시작/정지 제어가 있습니다. 2~25hp 범위의 정격 마력으로 제공되는 다양한 가변 주파수 드라이브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Jobber 길이 드릴 비트
- 세라믹 자석
- 와이어 선반
- 세라믹 섬유 절연
- 그릴
- 호스 릴
- Power Supplies
- 터미널 블록
- 엔진 구동 펌프
- 망치와 눈에 띄는 도구
- OMRON SPST-NO 디지털 타이머
- BLICKLE 중공 킹핀 리지드 캐스터
- APOLLO VALVES 40LF-300 시리즈 이중 체크 밸브
- TRICO Streamliner MI 그리스 디스펜서
- ROBERTSHAW 파일럿 어셈블리
- METRO 스위블 스템 캐스터
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 돌리
- TSUBAKI MGUS 시리즈 캠 클러치
- WEG RCP 시리즈 커패시터
- BROWNING YSB 시리즈 경화강 베벨 기어, 8피치