METRO 스위블 스템 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 하중 정격 범위: 300 ~ 999 파운드 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 회색 , 핵심 소재: 폴리에틸렌 , 프레임 마감: 아연 도금 , 적재 능력: 250의 파운드 , 정격 부하: 300의 파운드 , 재료: 고탄성 고무 , 비마킹: 가능 , 전반적인 너비: 1.5 " , 경주로: 이중 볼 경화 , 줄기 Dia.: 53 / 64 " , 줄기 길이: 2.187 " , 줄기 유형: 마찰 링 , 온도. 범위: -30도 ~ 180도 F , 휠 베어링: 공 , 휠 색상: 회색 , 바퀴 직경: 5" , 휠 재질: 폴리 우레탄 , 바퀴 폭: 1.25 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장치 트림 종료
- 패널 필터
- 내화학성 및 일회용 의류 액세서리
- 아이들러 스프로킷
- 압력 게이지 교정기
- 모터용품
- 통신 도구
- 전기/벤치 테스터
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 구조 프레임 시스템
- LINCOLN ELECTRIC 미그 용접기
- PROTO 5/8 "임팩트 비트
- BUSSMANN American 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 GBB
- SQUARE D 로드 센터 : NEMA 3R
- BRADY 파이프 마커, 온수 재순환
- SMITH BEARING 캠 플로워 헤비 스터드
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 7 도어
- HUMBOLDT 정밀 직경 테이프
- RAMFAN 맨홀 진입 장치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDLD 웜/웜 이중 감속 감속기