링컨 전기 미그 용접기
스타일 | 모델 | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3520-1 | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,680,350 | |
B | K2697-1 | 20% | 120 VAC | 17.875 " | 13.75 " | 10.125 " | 0.025 "~ 0.030" | ₩ 1,599,517 | |
C | K3068-1 | 40% | 208 / 230 VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 인치, 0.030 인치, 0.035 인치, 0.045 인치 | ₩ 9,442,982 | |
C | K3068-2 | 40% | 230 / 460 / 575VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 인치, 0.030 인치, 0.035 인치, 0.045 인치 | ₩ 9,662,660 | |
C | K3069-1 | 40% | 208 / 230 VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 인치, 0.030 인치, 0.035 인치, 0.045 인치 | ₩ 14,055,737 |
미그 용접기
Lincoln Electric의 Power MIG 시리즈 용접기는 MIG 및 플럭스 코어 용접 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 용접기는 강철, 스테인리스강 및 알루미늄 공작물에서 주어진 와이어 공급 속도에서 뛰어난 위치 이탈 아크 동작과 낮은 스패터를 제공하는 Diamond Core 기술을 특징으로 합니다. 최적의 와이어 정렬 기능과 중요한 전도성을 지원하는 황동-황동 건 연결을 제공하는 특허 받은 분할 와이어 가이드와 함께 제공됩니다. 이 장치에는 토크 출력을 개선하고 고장 없는 성능을 보장하는 대형 폐쇄 설계 드라이브 모터가 추가로 장착되어 있습니다. 이 용접기의 케이블 관리 시스템과 상단 장착형 소모품 트레이는 워크스테이션을 정리하는 데 도움이 됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 에어컨
- 마그네틱 드릴 프레스 아버 및 어댑터
- 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브
- O- 링 접합 키트
- 휴대용 에어 탱크 변환 키트
- 작업복
- 지붕 통풍기
- 도크 장비
- 달아서 달아서 장비
- O- 링 및 O- 링 키트
- WEILER 3 "Dia. 와이어 휠 브러시, 25,000 최대 RPM
- DMS EOC 탁상용 플래그 키트
- TOUGH GUY 가정용 빗자루 머리
- GENERAL ELECTRIC 저전압 해제
- APEX-TOOLS 비트 홀더 1/4 인치 길이
- AVEN 대각선 커터 스테인레스 스틸
- IMPERIAL 교체 게이지
- DIXON 스팀 볼 밸브
- COOPER B-LINE 프레이밍 클립 키트
- BROWNING 40번 체인용 강철 이중 B형 최소 내경 스프로킷, 경화 치