미그 용접기
미그 용접기
Miller Electric의 단상 또는 XNUMX상 전력 MIG 용접기는 알루미늄/강철을 용접하도록 설계되었으며 제조, 제조, 유지 보수 및 수리 응용 분야에 이상적입니다. 이 용접기에는 정확하고 긍정적인 와이어 공급 속도를 제공하는 토크 피드 푸시-풀 모터와 최적의 와이어 피드 전달을 제공하는 전자 와이어 스풀 브레이크가 있습니다. 그들은 단순히 방아쇠를 당기는 것만으로 빠르고 쉬운 작동을 제공하는 자동 총 감지 시스템을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 내장된 표준 런인, 사전/사후 흐름, 번백, 스팟/지연 타이머 메뉴가 있는 대형 디지털 전면 패널이 있어 작업자가 전압 및 와이어 공급 속도를 미리 설정할 수 있습니다. Miller MIG 용접기에는 작업자가 건에서 와이어 공급 속도 제어를 설정하여 설정을 쉽게 하고 교육 시간을 단축할 수 있는 시너지 원 노브 제어가 함께 제공됩니다. 아르곤 혼합 조절기/유량 게이지 및 호스와 함께 사용 가능한 다양한 MIG 용접기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Miller Electric의 단상 또는 XNUMX상 전력 MIG 용접기는 알루미늄/강철을 용접하도록 설계되었으며 제조, 제조, 유지 보수 및 수리 응용 분야에 이상적입니다. 이 용접기에는 정확하고 긍정적인 와이어 공급 속도를 제공하는 토크 피드 푸시-풀 모터와 최적의 와이어 피드 전달을 제공하는 전자 와이어 스풀 브레이크가 있습니다. 그들은 단순히 방아쇠를 당기는 것만으로 빠르고 쉬운 작동을 제공하는 자동 총 감지 시스템을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 내장된 표준 런인, 사전/사후 흐름, 번백, 스팟/지연 타이머 메뉴가 있는 대형 디지털 전면 패널이 있어 작업자가 전압 및 와이어 공급 속도를 미리 설정할 수 있습니다. Miller MIG 용접기에는 작업자가 건에서 와이어 공급 속도 제어를 설정하여 설정을 쉽게 하고 교육 시간을 단축할 수 있는 시너지 원 노브 제어가 함께 제공됩니다. 아르곤 혼합 조절기/유량 게이지 및 호스와 함께 사용 가능한 다양한 MIG 용접기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907747001 | ₩11,541,757 | |||||||
B | 951808001 | ₩27,932,607 | |||||||
C | 907786 | ₩14,782,197 | |||||||
D | 951960 | ₩13,508,127 | |||||||
E | 907785001 | ₩15,256,027 | |||||||
C | 907785 | ₩14,940,502 | |||||||
F | 951792 | ₩22,052,345 | |||||||
G | 951961 | ₩13,690,530 | |||||||
H | 951819 | ₩32,477,689 | |||||||
I | 951814 | ₩25,761,960 | |||||||
J | 951766 | ₩9,823,170 | |||||||
K | 907747 | ₩10,693,427 | |||||||
L | 907780 | ₩6,415,325 | |||||||
E | 907786001 | ₩15,256,027 | |||||||
B | 951824 | ₩27,636,682 | |||||||
M | 907734 | ₩8,788,395 | |||||||
N | 907612 | ₩2,400,492 | |||||||
O | 951601 | ₩3,020,272 | |||||||
P | 951603 | ₩4,952,727 | |||||||
Q | 907614 | ₩4,351,217 | |||||||
R | 500536 | ₩4,965,520 | |||||||
S | 907405 | - | RFQ | ||||||
T | 907321 | ₩9,706,182 | |||||||
U | 951066 | - | RFQ | ||||||
U | 951065 | - | RFQ |
미그 용접기
Lincoln Electric의 Power MIG 시리즈 용접기는 MIG 및 플럭스 코어 용접 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 용접기는 강철, 스테인리스강 및 알루미늄 공작물에서 주어진 와이어 공급 속도에서 뛰어난 위치 이탈 아크 동작과 낮은 스패터를 제공하는 Diamond Core 기술을 특징으로 합니다. 최적의 와이어 정렬 기능과 중요한 전도성을 지원하는 황동-황동 건 연결을 제공하는 특허 받은 분할 와이어 가이드와 함께 제공됩니다. 이 장치에는 토크 출력을 개선하고 고장 없는 성능을 보장하는 대형 폐쇄 설계 드라이브 모터가 추가로 장착되어 있습니다. 이 용접기의 케이블 관리 시스템과 상단 장착형 소모품 트레이는 워크스테이션을 정리하는 데 도움이 됩니다.
Lincoln Electric의 Power MIG 시리즈 용접기는 MIG 및 플럭스 코어 용접 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 용접기는 강철, 스테인리스강 및 알루미늄 공작물에서 주어진 와이어 공급 속도에서 뛰어난 위치 이탈 아크 동작과 낮은 스패터를 제공하는 Diamond Core 기술을 특징으로 합니다. 최적의 와이어 정렬 기능과 중요한 전도성을 지원하는 황동-황동 건 연결을 제공하는 특허 받은 분할 와이어 가이드와 함께 제공됩니다. 이 장치에는 토크 출력을 개선하고 고장 없는 성능을 보장하는 대형 폐쇄 설계 드라이브 모터가 추가로 장착되어 있습니다. 이 용접기의 케이블 관리 시스템과 상단 장착형 소모품 트레이는 워크스테이션을 정리하는 데 도움이 됩니다.
와이어 피드 용접기
Hobart Handler Series 와이어 피드 용접기는 강철, 스테인리스 스틸 및 알루미늄과 같은 다양한 금속의 고품질 용접을 제공하기 위해 유지 보수, 건설, 항공기 제조 및 해양 산업에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 MIG (금속 불활성 가스) 용접기는 얇고 중간 두께의 금속 시트 용접 작업에 이상적이며 작업을 위해 차폐 가스 (별매)를 사용합니다. Hobart Handler 190 MIG 용접기는 향상된 비드 모양과 아크 성능을 위해 향상된 자기 및 속도 제어 기능을 갖추고 있으며 표준 스풀 건 제어 회로 및 SpoolRunner 100 스풀 건과 통합되어 MIG 토치를 통해 공급하기 어려운 와이어를 쉽게 공급할 수 있습니다. 이러한 시설 외에도 휴대용 Handler 140 용접기에는 정확한 아크 설정을위한 5 위치 전압 제어, 빠른 설정을위한 Quick Select 드라이브 롤 메커니즘, 단선 또는 관형 와이어와 열 과부하 사이의 극성을 편리하게 변경하기위한 극성 전환 기능이 추가로 장착되어 있습니다. 과열 상태를 방지하기위한 보호 시스템. 이 고성능 와이어 피드 용접기는 최대 0.045 인치의 와이어 크기와 최대 30 %의 듀티 사이클로 제공됩니다.
Hobart Handler Series 와이어 피드 용접기는 강철, 스테인리스 스틸 및 알루미늄과 같은 다양한 금속의 고품질 용접을 제공하기 위해 유지 보수, 건설, 항공기 제조 및 해양 산업에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 MIG (금속 불활성 가스) 용접기는 얇고 중간 두께의 금속 시트 용접 작업에 이상적이며 작업을 위해 차폐 가스 (별매)를 사용합니다. Hobart Handler 190 MIG 용접기는 향상된 비드 모양과 아크 성능을 위해 향상된 자기 및 속도 제어 기능을 갖추고 있으며 표준 스풀 건 제어 회로 및 SpoolRunner 100 스풀 건과 통합되어 MIG 토치를 통해 공급하기 어려운 와이어를 쉽게 공급할 수 있습니다. 이러한 시설 외에도 휴대용 Handler 140 용접기에는 정확한 아크 설정을위한 5 위치 전압 제어, 빠른 설정을위한 Quick Select 드라이브 롤 메커니즘, 단선 또는 관형 와이어와 열 과부하 사이의 극성을 편리하게 변경하기위한 극성 전환 기능이 추가로 장착되어 있습니다. 과열 상태를 방지하기위한 보호 시스템. 이 고성능 와이어 피드 용접기는 최대 0.045 인치의 와이어 크기와 최대 30 %의 듀티 사이클로 제공됩니다.
미그 용접기
MIG 용접기, 핸들러 100, MIG 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
500572 | CR4AHC | ₩ 810,390 |
MIG 용접기, 반란군, MIG 팩(런닝 기어 포함)
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0558012701 | CP4UAJ | ₩ 3,673,687 |
플럭스 코어 용접기 휴대용, 120VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K2696-1 | AE3YXH | ₩ 1,245,055 |
플럭스 코어 용접기, FC-90, MIG 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K3493-1 | CQ8LUZ | ₩ 459,725 |
미니 후크 테스트 리드, 300VAC, 60인치 길이, 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3782-60-2 | CH6JPU | ₩ 18,025 | 자세히 |
더 알아보기
- 타이머
- 펌프
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 도색스프레이 외
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 격벽 탱크 피팅
- 조정 가능한 렌치 세트
- 데크 나사
- 태핑 헤드
- 열 과부하가있는 자기 스타터
- STANLEY VIDMAR 캐비닛 받침대
- GRAINGER 육각 부싱
- VELVAC 후드 마운트 미러 모드 포드
- DEWALT 8-1 / 2 인치 정밀 트림 마이 터 톱날
- APPLETON ELECTRIC 4000 루멘 LED 전등
- DIXON 플로팅 플랜지 어셈블리
- COOPER B-LINE 유형 4 가디언 시리즈 에어컨
- ANVIL 두 개의 구멍 파이프 스트랩
- CAMPBELL 유틸리티 클레비스
- NIBCO 볼 밸브