항목 | 미그 용접기 |
듀티 사이클 | 40% |
Hz | 60 |
입력 | 56 |
입력 전압 | 208 / 230 VAC |
재질 두께 | 22가. 1/2 " |
재질 두께 연강 | 22가. 1/2 " |
출력 범위 | 30 ~ 300A DC |
전반적인 깊이 | 38.875 " |
전체 높이 | 31.75 " |
전체 폭 | 18.875 " |
상 | 1 |
정격 출력 | 250A @ 26VDC |
용접 재료 | 연강, 알루미늄 및 스테인리스강 |
용접 공정 | MIG / 플럭스 코어 |
와이어 크기 | 0.025 인치, 0.030 인치, 0.035 인치, 0.045 인치 |
선박 중량 (kg) | 133.65 |
선박 높이 (cm) | 80.77 |
선박 길이 (cm) | 98.55 |
선박 폭 (cm) | 48.01 |
HS 코드 | 8515310000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3068-1 | 40% | 208 / 230 VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 인치, 0.030 인치, 0.035 인치, 0.045 인치 | ₩ 9,534,682 | ||
K3068-2 | 40% | 230 / 460 / 575VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 인치, 0.030 인치, 0.035 인치, 0.045 인치 | ₩ 9,756,477 | ||
K2697-1 | 20% | 120 VAC | 17.875 " | 13.75 " | 10.125 " | 0.025 "~ 0.030" | ₩ 1,599,517 | ||
K3520-1 | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,740,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.