제빙기 컨트롤
제빙기 제어, SPDT / SPST 스위치 유형
Ranco 제빙기 컨트롤은 얼음과 자판기의 얼음 은행과 빈 수위를 제어합니다. 아이스 뱅크 컨트롤은 더 나은 냉각 용량을 제공하기 위해 소형 냉각 시스템을 용이하게 하므로 열 에너지 저장을 위한 이상적인 선택입니다. 반면에 제빙기 제어 장치는 자동으로 꺼짐으로써 더 많은 얼음 생성을 중지하도록 제빙통에 신호를 보냅니다. 전구 및 모세관 유형 센서 옵션으로 제공됩니다.
Ranco 제빙기 컨트롤은 얼음과 자판기의 얼음 은행과 빈 수위를 제어합니다. 아이스 뱅크 컨트롤은 더 나은 냉각 용량을 제공하기 위해 소형 냉각 시스템을 용이하게 하므로 열 에너지 저장을 위한 이상적인 선택입니다. 반면에 제빙기 제어 장치는 자동으로 꺼짐으로써 더 많은 얼음 생성을 중지하도록 제빙통에 신호를 보냅니다. 전구 및 모세관 유형 센서 옵션으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 차동 | 함수 | 항목 | 범위 | 센서 유형 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O18-100 | ₩222,687 | |||||||
B | A22 - 1129 | ₩133,455 | |||||||
C | A22 - 4506 | ₩197,032 |
제빙기 컨트롤
Ranco 제빙기 컨트롤은 얼음 및 자판기의 효율성을 최대화하도록 설계되었습니다. 이 아이스 뱅크 제어장치는 얼음 두께를 유지하고 청량 음료 디스펜서, 음료 자판기 및 제빙기의 열 저장 기능을 제공하는 76인치 모세관 및 벌브 센서를 특징으로 합니다. 48인치 모세관이 있는 얼음통 레벨 컨트롤은 제빙기에서 정확한 제어를 보장합니다. 또한 화씨 -72도에서 19도 범위의 온도 제어를 제공하는 22인치 모세관을 특징으로 하는 얼음 수집 제어 장치를 제공합니다. 이 장치는 안전한 작동을 위해 UL 승인을 받았습니다. 그들은 단일 입력을 위한 SPDT 스위치와 함께 제공되며 두 출력 사이에 연결 및 전환할 수 있습니다.
더 알아보기
- 작업복
- 파워트랜스미션 벨트
- 비상 조명
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 밀링 공구
- 로타리 커터
- 음성 데이터 패치 코드
- 정원 호스 릴 카트 및 행거
- 진공 송풍기 낚시 시스템 액세서리
- 샌딩 크로스 패드
- DAYTON 인라인 덕트 송풍기, 원심 분리기, 24인치
- EAZYPOWER 진동 도구
- ARLINGTON INDUSTRIES 케이블 행거, 스틸
- BULLDOG 12K 스퀘어 트레일러 잭, 비-스프링 리턴
- NIBCO 개스킷이 있는 게이트 밸브
- BUSSMANN BCM 클래스 CC 보조 페럴 퓨즈 블록, 빠른 연결 기능이 있는 나사
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착형 감속기, 315 크기
- CHICAGO FAUCETS 시트 와셔
- VNM SIGNMAKER 미리 인쇄된 미리 절단된 범용 라벨 프린터 라벨
- DEXTER 도어 레버 잠금 장치