RANCO

Ranco 라인 전압 온도 조절기 에어컨, 냉장 및 상업용 난방을 위한 온/오프 제어를 제공합니다. 이 Ranco 온도 조절 장치는 냉각 및 가열을 위한 프로그래밍 가능한 두 단계와 릴레이 상태 및 온도 판독값을 표시하는 LCD 화면을 특징으로 합니다. 화씨 -30도에서 220도 범위의 온도를 감지할 수 있습니다. Ranco 제빙기 컨트롤 냉장 캐비닛, 제빙기 및 청량 음료 자판기에서 얼음 두께를 유지하십시오. 이 컨트롤에는 자동 끄기 및 높은 분리 분해능을 위한 전구 및 모세관 센서가 있습니다.

상세 보기

견적요청

RANCO 냉동 제어

냉동 제어냉동 시스템의 적절하고 중단없는 기능을 보장하도록 설계된 제상 제어, 온도 제어, 냉동기 제어, 물 냉각기 제어 및 에어컨 순환 제어(41 제품)

RANCO 단일 압력 제어

단일 압력 제어냉매 손실을 방지하기 위해 HVAC 압축기와 함께 사용하도록 설계되었습니다. DPST/SPST/SPDT 스위치가 특징이며 0~450psi 범위의 압력을 제어할 수 있습니다.(8 제품)

RANCO 이중 압력 제어

이중 압력 제어고압 및 저압 제어 기능을 결합했으며 R-12, R-22, R-134A 및 R-502 냉매와 함께 사용하기에 적합합니다. SPST 스위치가 특징이며 압력 라인을 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.(6 제품)

RANCO 냉장 액세스 밸브

냉동 액세스 밸브전체 황동 구조와 회전 티가 특징입니다. 모든 CFC, HCFC 및 HFC 냉매와 함께 사용하기에 적합(1개 상품)

RANCO 오일 보호 제어

오일 보호 제어오일 압력 손실로 인한 손상으로부터 압력 윤활 냉동 압축기를 보호합니다. 전면에 위치한 캡티브 커버 나사, 시간 지연 모듈 및 Super Cap 모세관 진동 방지 시스템을 갖추고 있습니다.(2 제품)

RANCO 제빙기 제어 장치

제빙기 컨트롤UL에 등재된 Ranco 아이스 뱅크 컨트롤, 아이스 빈 레벨 컨트롤 및 얼음 수확 컨트롤을 통해 아이스 뱅크의 크기를 제어하고 제빙기의 효율성을 높입니다.(3 제품)

RANCO 라인 전압 온도 조절기

라인 전압 서모 스탯냉기 유입과 열기 배출 제어가 동시에 이루어지는 고층 건물의 온도를 조절하도록 설계된 선간 전압 기계식 및 전기식 온도 조절 장치; 다락방 환기 장치, 팬 및 댐퍼와 함께 사용하기에 이상적입니다. -30~220°F의 제어 범위 제공(12 제품)

RANCO 온도 조절기 액세서리

온도 조절기 액세서리-30~220°F 범위의 온도를 측정할 수 있는 온도 센서가 포함되어 있습니다. IP67 등급 서미스터 센서 및 22게이지 케이블과 함께 제공됩니다.(1개 상품)

RANCO 히트 펌프 역전 밸브

히트 펌프 역전 밸브솔레노이드 작동식 Ranco 리버싱 밸브를 포함하여 냉매의 흐름 방향을 바꾸고 히트 펌프 냉동 사이클을 냉각에서 가열로 또는 그 반대로 변경합니다. 다양한 흡입관 내경으로 제공(5 제품)

RANCO 열 펌프 솔레노이드 코일

히트 펌프 솔레노이드 코일LDK 시리즈 연속 부하 전자기 솔레노이드 코일은 역전 밸브를 추가로 제어하는 ​​파일럿 밸브를 작동하는 데 사용됩니다. 48인치 리드가 제공되며 50/60hz에서 다양한 정격 전력 제공(2 제품)

RANCO 전기 제품 제어 장치

전기 기기 제어(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Ranco 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Honeywell, Johnson Controls, White-Rodgers 및 Robertshaw MPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 온도 조절기, 밸브, 컨트롤 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Ranco 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 항공 화물이 아닌 택배 운송에 적합합니다.

랑코 소개

Ranco 라인 전압 온도 조절기 에어컨, 냉장 및 상업용 난방을 위한 온/오프 제어를 제공합니다. 이 Ranco 온도 조절 장치는 냉각 및 가열을 위한 프로그래밍 가능한 두 단계와 릴레이 상태 및 온도 판독값을 표시하는 LCD 화면을 특징으로 합니다. 화씨 -30도에서 220도 범위의 온도를 감지할 수 있습니다. Ranco 제빙기 컨트롤 냉장 캐비닛, 제빙기 및 청량 음료 자판기에서 얼음 두께를 유지하십시오. 이 컨트롤에는 자동 끄기 및 높은 분리 분해능을 위한 전구 및 모세관 센서가 있습니다.

주요 상품명

2000 시리즈 온도 조절식 팽창 밸브(TXV)

2000 시리즈 온도 조절식 팽창 밸브(TXV)

Ranco 2000 시리즈 온도식 팽창 밸브(TXV)는 냉동 시스템에 설치하여 증발기로 유입되는 냉매 유량을 조절할 수 있습니다. 이 TXV는 오리피스 어셈블리와 호환되어 냉동, 히트펌프, 에어컨 및 칠러 시스템의 유연성을 높여줍니다....

ms. 이러한 정밀 조절 장치는 HVAC의 과열 설정점도 제어합니다.

ETC 시리즈 전자 제어

ETC 시리즈 전자 제어

Ranco ETC 시리즈 전자식 온도 제어 장치는 대부분의 냉동 시스템에 사용되는 전기-기계식 온도 제어 장치를 완벽하게 대체하는 전자식 온도 제어 장치입니다. 이 제어 장치는 광범위한 온도 범위를 처리할 수 있고 1단/2단 제어 기능을 갖추고 있어 적용 범위가 매우 넓습니다....

연령 제한, 난방/냉방 모드 및 다중 전압 입력 기능을 갖추고 있습니다. 또한 제어 설정, 센서 온도 및 릴레이 상태를 표시하는 LCD 디스플레이를 갖추고 있습니다.

J10 시리즈 습도 조절기

J10 시리즈 습도 조절기

Ranco J10 시리즈 습도 조절기 및 제습기는 좁은 공간에서 가습/제습 장비를 순환시켜 상대 습도를 조절합니다. 이 J10 제어 장치는 내충격성 플라스틱 구조로 제작되었으며, 브러시 마감 처리된 다이얼 플레이트와 접지가 필요 없는 통합 스위치가 장착되어 있습니다. ...

이 제품은 긴 수명, 빠른 반응 속도, 정밀한 습도 조절 기능을 제공하는 나일론 감지 요소를 갖추고 있습니다.

RAD 시리즈 냉장고 에어 댐퍼

RAD 시리즈 냉장고 에어 댐퍼

Ranco RAD 시리즈 냉장고 에어 댐퍼는 냉동실에서 냉장고로 유입되는 차가운 공기의 흐름을 제어합니다. 이 댐퍼는 냉장고 내부 온도에 따라 댐퍼의 개폐를 제어하는 ​​온도 조절 장치에 의해 조절됩니다. 댐퍼는 단방향으로만 열리고 닫힙니다....

차가운 공기를 효과적으로 차단합니다. 일부 댐퍼 모델은 타이머 또는 온도 조절 장치와 타이머를 동시에 사용하여 작동합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Ranco 온도 조절 장치를 설정하는 방법은 무엇입니까?

  • Ranco의 ETC 온도 조절기/온도 제어 라인은 전원을 켜고 설정 버튼을 누른 후 장치의 설정, 위/아래 버튼을 사용하여 설정할 수 있습니다. 사용자는 먼저 설정 버튼을 다시 눌러 원하는 온도 단위(F 또는 C)를 선택해야 합니다.
  • 메인 메뉴로 돌아간 후 "S1" 아이콘이 디스플레이에 나타납니다. 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 눌러 설정 온도를 높이거나 낮춥니다. 주 메뉴로 돌아가려면 설정 키를 다시 누르십시오.
  • 사용자는 디스플레이에서 깜박이는 "DIF 1" 아이콘을 볼 수 있습니다. 화살표 키를 눌러 온도 차이(온도 조절 장치가 난방/냉방 모드에서 작동하는 온도 범위)를 설정합니다. 난방 모드의 차온은 설정 온도보다 낮게 설정되는 반면 냉방 모드는 설정 온도보다 높게 설정됩니다. 설정 키를 다시 누릅니다.
  • 냉방 및 난방 설정을 프로그래밍하기 위해 디스플레이 창에서 "C1" 또는 "H1"이 깜박입니다. 설정 키를 눌러 프로그래밍 선택을 잠그고 Ranco 온도 조절기의 설정을 마칩니다.

Ranco 온도 제어에서 다른 오류 코드는 무엇을 의미합니까?

E1 오류 코드는 프로그래밍 모드로 이동하지 않고 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 누르면 컨트롤러에 나타나는 반면 E2 오류는 제어 설정이 메모리에 제대로 저장되지 않았음을 나타냅니다. EP 오류 코드는 개방/단락된 프로브 또는 범위를 벗어난 온도 감지를 나타내며 EE 오류 코드는 손상된 EEPROM 데이터를 나타냅니다. 사용자가 보정 모드에 들어가면 CL 코드가 나타납니다.