RANCO 단일 압력 제어
필터
케이스 : NEMA 1
스타일 | 모델 | 타입 | 연결 | 차압 | 함수 | 설치 | 범위 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O20-7006 | 고압 | 플레어 너트가있는 구리 모세관 | 40에서 150 PSI로 | 응축기 팬 고장으로 인해 발생할 수있는 과도한 시스템 압력으로부터 압축기를 보호하려면 | 보편적 인 | 100 ~ 400 psi | 저압에서 열립니다 | DPST | ₩ 193,287 | |
A | O11-1711 | 고압 | 플레어 너트가있는 구리 모세관 | 40에서 150 PSI로 | 응축기 팬 고장으로 인해 발생할 수있는 과도한 시스템 압력으로부터 압축기를 보호하려면 | 보편적 인 | 150 ~ 450 psi | 고압에서 열립니다 | SPST | ₩ 130,882 | |
A | O16-108 | 고압 | 플레어 너트가있는 구리 모세관 | 40에서 150 PSI로 | 응축기 팬 고장으로 인해 발생할 수있는 과도한 시스템 압력으로부터 압축기를 보호하려면 | 보편적 인 | 100 ~ 400 psi | 고압 / 저압에서 열립니다 | SPDT | ₩ 145,582 | |
B | o16-624 | 저기압 | 플레어 너트 | 5에서 38 PSI로 | 저압 제어 | 브래킷 또는 표면 실장 | (12 ") ~ 80 PSI | 저압에서 열립니다 | SPST | ₩ 146,177 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폐기물 처리기 액세서리
- Milli / Micro Ohm 미터 액세서리
- 행거 마운트 진동 차단기
- 와이어코넥터 키트
- 제어 제품 액세서리
- 비닐
- 밀폐공간 보호장비
- 밸브
- 유압 공구
- 구색
- JARKE 대용량 롤아웃 선반
- SANDUSKY LEE 옷장 로커
- SCHNEIDER ELECTRIC 안전 릴레이 115 / 230vac 1.5a
- AMERICAN TORCH TIP 오 - 링
- SPEEDCLEAN 코일 청소 시스템
- SOUTHWIRE COMPANY Bend Max 시리즈 도관 벤더
- ANVIL 플렉스 커넥터 줄이기
- KERN AND SOHN CXB-N 시리즈 계수 저울
- MI-T-M 퓨즈