KERN AND SOHN CXB-N 시리즈 계수 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 85 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 내장 전원 공급 장치 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 300 X 225 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: 지, 킬로그램 , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 225 mm , 계량면 폭: 300 mm
스타일 | 모델 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 교정 값 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 최소 무게 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CXB 3K1NM | 1g | 1g | 295 X 330 X 110 mm | 110 mm | 330 mm | +/- 2g | 20g | 100mg | ₩ 609,381 | |
B | CXB 30K10NM | 10g | 10g | 295 X 325 X 113 mm | 113 mm | 325 mm | +/- 20g | 200g | 1g | ₩ 609,381 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보어 폴리 셔
- 깊이 마이크로 미터
- 창 세척 장비 액세서리
- 토크 렌치 액세서리
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 저울 및 저울 액세서리
- 밀링 공구
- 윤활유
- 용접 청소
- ZING 플라스틱 케이스 알루미늄 잠금 자물쇠, 다른 키
- AMPCO METAL 크림프 와이어 컵 브러시 0.014 인치
- REVCOR 프로펠러, 16 인치
- MILLER - WELDCRAFT 엔진 구동 용접기, Bobcat 225 시리즈
- HOFFMAN Cabletek 시리즈 수직 케이블 관리자
- WRIGHT TOOL 풀 폴리쉬 콤비네이션 오픈 엔드 플레어 너트 렌치, 6포인트
- EATON 클래식 몰드 케이스 회로 차단기
- EATON S811+/S801+ 시리즈 전원 극 어셈블리
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 헤비 듀티 리지드 샤프트 커플링
- WEG HMI 케이블 키트